EBERBACH マイクロプレート ボルテックスミキサー
形式 | モデル | 速度 | 終了 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6121.SS | 120〜2200 RPM | ステンレス鋼 | 14 " | 14 " | ¥927,271 | 見積依頼
|
B | E6120.SS | 120〜2200 RPM | ステンレス鋼 | 7" | 6" | ¥1,057,700 | 見積依頼
|
A | E6121 | 120〜2200 RPM | パワーコーティング | 14 " | 14 " | ¥927,272 | |
C | E6120 | 120〜2200 RPM | パワーコーティング | 7" | 6" | ¥494,544 | |
D | E6122 | 600〜2200 RPM | パワーコーティング | 18 " | 14 " | ¥2,023,425 | |
E | E6122.SS | 600〜2200 RPM | ステンレス鋼 | 18 " | 14 " | ¥1,112,727 | 見積依頼
|
マイクロプレートボルテックスミキサー
Eberbach マイクロプレート ボルテックス ミキサーは、研究室でディープ ウェルまたは標準マイクロタイター プレート内の水溶液を混合するために使用されます。 デジタル タコメーターと統合されたデジタル プログラム可能なタイマーを備えており、混合速度 (120 ~ 2200 rpm) を測定しながら正確な混合時間を設定します。 これらのシェーカーにはさらに、クリープを防止するゴム足と、露出した表面の酸化反応を軽減する粉体塗装/ステンレス鋼仕上げが付いています。 高さ 6 インチおよび 13 インチのオプションが用意されているこれらのボルテックス ミキサーの幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベースボードクリーニングパッドとホルダー
- スチームホース
- スポット溶接機アクセサリー
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- プロペラ
- ワイヤーコネクタ
- 自動車用リフティングツール
- 芝刈り機とトリマー
- 自動車のクリーニング/外観
- 電球関連商品
- SPEEDAIRE 圧縮空気フィルター
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS インパクトクイックチェンジビットホルダー
- DAYTON ブロワー26/1インチ
- KNIPEX ノッチプライヤー10インチ
- GUARDAIR スチールエクステンション
- MERSEN FERRAZ VSPMOVサージ抑制ヒューズ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ガスケットカッターアクセサリー
- EATON 70553 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDNS一減速減速機