EBERBACH E6122ボルテックスシェーカー、マルチチューブ、パワーコーティング
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
アイテム価格 | ボルテックスミキサー |
容量 | 9ポンド。 |
終了 | パワーコーティング |
高さ | 13 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 18 " |
軌道径 | 0.126 " |
速度 | 600〜2200 RPM |
電圧 | 115 / 230V |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 34.93 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。