デイトン ブロワー 26 1/8インチ
形式 | モデル | ブロワーRPM | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | モーターエンクロージャー | モーターフレーム | モーターHP | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C271 | 1540 | 85 | 38.0/19.0 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,104,456 | |
A | 7C351 | 1540 | 85 | 37.0/18.5 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,358,916 | |
A | 7C272 | 1630 | 87 | 38.0/19.0 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,105,569 | |
A | 7C352 | 1630 | 87 | 37.0/18.5 | 完全密閉 | 254T | 15 | 1770 | ¥1,360,029 | |
A | 7C359 | 1700 | 88 | 46.8/23.4 | 完全密閉 | 256T | 20 | 3530 | ¥1,358,956 | |
A | 7C363 | 1795 | 92 | 59.0/29.5 | 完全密閉 | 284TS | 25 | 3555 | ¥1,617,305 | |
A | 7C274 | 1795 | 92 | 58.0/29.0 | 防滴オープン | 256T | 25 | 3530 | ¥1,175,154 | |
A | 7C364 | 1860 | 93 | 59.8/29.9 | 完全密閉 | 284T | 25 | 1775 | ¥1,430,161 | |
A | 7C369 | 1900 | 94 | 59.8/29.9 | 完全密閉 | 284T | 25 | 1775 | ¥1,436,538 |
ブロワー26/1インチ
Dayton のベルトドライブラジアルブレードブロワーは、高圧気流を生成し、化学処理、空気輸送、乾燥および空調用途で出口から温風または冷気を押し出します。 これらのブロワーは、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物が含まれる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたスチール製ホイールを備えています。 ベルトドライブブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度が 1540 ~ 1900 rpm の幅広いラジアル ブレード ブロワーからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトサイドストレージ
- ワイヤーカートアクセサリー
- パイプスレッディングマシンスタンド
- 土壌コアサンプリングアクセサリー
- エアコンコンプレッサー
- ワークベンチとアクセサリー
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- フックリフティングアクセサリーの下
- ワイヤーとケーブル
- 潤滑剤
- RUD CHAIN 溶接式ホイストリング、0度ピボット
- NORD 三相インラインシャフトACギアモーター
- JOHNSON CONTROLS サーモスタット温度センサー
- PHILIPS BURTON ハロゲンランプ、MR16
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ツールノーズキー
- CRETORS 引き出しを掃除する
- WATTS LFLL40XL 拡張入口シャンク温度および圧力リリーフバルブ
- PLAST-O-MATIC FC200 シリーズ フロー コントロール バルブ
- ANSELL 70-215 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- BOSTON GEAR 10 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車