エアカーテンブロワー
エアカーテンブロワー
Dayton エア カーテン ブロワーは、9.75 つのオープン スペース間の汚染物質と空気の移動を制限するために使用されます。 これらのエア カーテンは、連続的に流れる空気の壁を生成し、開いた出入り口から冷やされた空気が逃げるのを防ぎ、外気に対する断熱層を提供します。 これらの Dayton ブロワーは、クーラーや冷凍庫のドアの上で使用購入に進む、冷気と湿気の損失を軽減します。 Dayton エア カーテン ブロワーを使用購入に進む、交通エリアのドアを開けたままにすることができ、手動または自動でドアを開閉する不便さを解消できます。 単相または三相モーターを備えた高さ 10.75 インチおよび XNUMX インチのデイトン ブロワーを幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton エア カーテン ブロワーは、9.75 つのオープン スペース間の汚染物質と空気の移動を制限するために使用されます。 これらのエア カーテンは、連続的に流れる空気の壁を生成し、開いた出入り口から冷やされた空気が逃げるのを防ぎ、外気に対する断熱層を提供します。 これらの Dayton ブロワーは、クーラーや冷凍庫のドアの上で使用購入に進む、冷気と湿気の損失を軽減します。 Dayton エア カーテン ブロワーを使用購入に進む、交通エリアのドアを開けたままにすることができ、手動または自動でドアを開閉する不便さを解消できます。 単相または三相モーターを備えた高さ 10.75 インチおよび XNUMX インチのデイトン ブロワーを幅広い種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 緊急時への備え
- 現場照明
- 塗装ブースとアクセサリー
- 溶接オーブンおよび付属品
- 霜取りタイマー制御
- 伸縮継手
- パイプサポート
- ティーカップパイプキャリア
- ディケイドボックス
- WESTWARD 3/8 "ドライブメトリックソケット
- MILWAUKEE バイメタルレシプロソーブレードセット
- BUYERS PRODUCTS トリプルヒッチ
- ADVANCE TABCO ストレートクリーンディッシュテーブル
- GUARDAIR 標準デューティPVC静的導電性真空ホース
- HOFFMAN Syspend シリーズ タイプ 12 HMI エンクロージャ
- RINGERS GLOVES フォームフィット軽量タクティカルグローブ
- MORSE DRUM 622 シリーズ横型ドラムラッカー
- MECHANIX 手袋
- LITTLE GIANT スタンド