DAYTON 21UN03垂直バンドソー18インチ1-1 / 2 Hp
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直バンドソー |
アンペアAC | 15/7.5 |
刃の厚さ | 0.035 " |
ブレードホイール径 | 18 " |
切断角度 | 45度 |
切削能力長方形 | 12 "x 17-3 / 4" |
切削能力ラウンド | 12 " |
切削能力スクエア | 11 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 133 " |
最大ブレード幅 | 1" |
最大カットの厚さ | 12 " |
最小刃の長さ | 3 / 16 " |
最小ブレード幅 | 1" |
マイター容量 | 45度 |
全体の深さ | 32.5 " |
全体の高さ | 75 " |
全幅 | 22 " |
相 | 1 |
製品データシート | dayton-21un03.pdf |
RPM | 1725 |
速度 | 2,000、3,000 |
テーブルサイズ | 18 "×19」 |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 171.9 |
船高(cm) | 208.28 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8465910064 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 速度 | アンペアAC | 切断角度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21UN02 | 2,000、3,000 | 13/6 | 45度 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ¥648,724 | 見積依頼
| |
4TK02 | 82〜385 fpm | 18/9 | 90度 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ¥2,087,491 | 見積依頼
| |
49G987 | 80/180/1300/3000fpm | 7 | 45度 | 120 | 3/4 | 23 " | 65 " | 31 " | ¥400,367 | ||
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45度 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ¥540,835 | 見積依頼
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45度 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ¥989,128 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。