DAYTON 49G987 縦型バンドソー 120v 3/4 馬力 65 インチ高さ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直バンドソー |
アンペアAC | 7 |
刃の厚さ | 0.025 " |
ブレードホイール径 | 12-1 / 2」 |
切断角度 | 45度 |
切削能力長方形 | 7 "×12」 |
切削能力ラウンド | 7" |
切削能力スクエア | 7 "×7」 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 89-3 / 4」 |
最大ブレード幅 | 1 / 2 " |
最大カットの厚さ | 7" |
最小ブレード幅 | 1 / 8 " |
マイター容量 | 45度 |
全体の深さ | 23 " |
全体の高さ | 65 " |
全幅 | 31 " |
相 | 1 |
RPM | 1720 |
速度 | 80/180/1300/3000fpm |
テーブルサイズ | 15 "×15」 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 117.9 |
船高(cm) | 60.45 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 46.23 |
HSコード | 8461508020 |
プロダクト | モデル | 速度 | アンペアAC | 切断角度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21UN02 | 2,000、3,000 | 13/6 | 45度 | 115/230 | 3/4 | 27 " | 69 " | 21 " | ¥648,724 | 見積依頼
| |
21UN03 | 2,000、3,000 | 15/7.5 | 45度 | 115/230 | 1.5 | 32.5 " | 75 " | 22 " | ¥554,880 | 見積依頼
| |
4TK02 | 82〜385 fpm | 18/9 | 90度 | 115/230 | 1.5 | 30 " | 75 " | 37 " | ¥2,087,491 | 見積依頼
| |
49G988 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 14/7 | 45度 | 115/230 | 1 | 20 " | 78 " | 23 " | ¥540,835 | 見積依頼
| |
49G989 | 45/65/90/110/155/215/3000 fpm | 16/8 | 45度 | 115/230 | 1.5 | 29 " | 76 " | 24 " | ¥989,128 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。