BOSCH ビンカップ
形式 | モデル | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ORG1A-赤 | レッド/グレー | 2.5 " | 12.75 " | 16.25 " | ¥12,282 | |
B | ORG53-赤 | レッド/グレー | 1.75 " | 10.5 " | 13.5 " | ¥8,262 | |
C | ORG72-赤 | レッド/グレー | 2.75 " | 10.5 " | 13.5 " | ¥8,174 | |
D | ORG1A-イエロー | イエロー/グレー | 2.5 " | 12.75 " | 16.25 " | ¥11,530 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンディングハンドパッドロール
- クイックディスコネクトチューブ継手
- 重力排気および供給人工呼吸器
- サンプリングバッグ
- ソレノイドコイル
- コンベヤー
- ロープとロープアクセサリー
- サイン
- 消防服および付属品
- フラッシュバルブ
- WEILER 6-7 / 8 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大9000 RPM
- NILFISK メインフィルター
- APPROVED VENDOR テストリード線
- MOVINCOOL 冷気フランジ
- 3M シャドウマーキングテープ、ロール
- BUSSMANN PCCシリーズ特殊ヒューズ
- YELLOW JACKET 交換用センサー
- SPEARS VALVES 低VOC溶剤プライマー-68プライマー
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ツーピース スプリット ナイロン シャフト カラー
- VESTIL SWDシリーズ ストレッチラップディスペンサー