AMADA MARVEL S330/3/HV 横型バンドソー HP3 230/460 V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平バンドソー |
アンペアAC | 6.3 |
刃の厚さ | 0.035 " |
ブレードホイール径 | 4-3 / 8」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切断角度 | 45度60度 |
切削能力長方形 | 12 "x 17-3 / 4" |
切削能力ラウンド | 13 " |
切削能力スクエア | 12 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 162 " |
最大ブレード幅 | 1" |
最大カットの厚さ | 11 " |
最小刃の長さ | 162 " |
最小ブレード幅 | 1" |
マイター容量 | 45度60度 |
全体の深さ | 90 " |
全体の高さ | 70 " |
全幅 | 70 " |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
速度 | 85〜330 fpm |
テーブルサイズ | 12 "×14」 |
電圧 | 230 or 460 |
船の重量(kg) | 1315.44 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 177.8 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S330 / 3 | 230/460 | ¥7,366,667 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。