出口標識とライトの組み合わせ
非常灯付き誘導灯
非常灯付き誘導灯
非常灯付き誘導灯
非常用照明器具を備えた Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC シリーズ建築非常口標識は、公共施設や商業施設で最も近い非常口の位置を示すのに最適です。 これらのコンパクトなユニットは、UV安定性、難燃性、耐衝撃性の高い熱可塑性プラスチックハウジングを備えており、環境に優しいリン酸鉄リチウム電池を備えており、90分間の点灯が可能です。 これらのライトは、広範囲を照明するための 10 つの調整可能で照準を合わせられる LED ランプと、グリッド電流供給の代わりにバッテリー電源で動作して非常ランプを作動させる自動ソリッドステート転送スイッチを備えています。 一部のモデルには、LED ステータス、バッテリー容量を監視し、電気回路の障害を検出するためのスペクトロン自己診断機能が組み込まれており、40 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作します。白と黒の幅広いライトからお選びいただけます。赤と緑の文字色が入った筐体 Raptor Supplies.
非常用照明器具を備えた Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC シリーズ建築非常口標識は、公共施設や商業施設で最も近い非常口の位置を示すのに最適です。 これらのコンパクトなユニットは、UV安定性、難燃性、耐衝撃性の高い熱可塑性プラスチックハウジングを備えており、環境に優しいリン酸鉄リチウム電池を備えており、90分間の点灯が可能です。 これらのライトは、広範囲を照明するための 10 つの調整可能で照準を合わせられる LED ランプと、グリッド電流供給の代わりにバッテリー電源で動作して非常ランプを作動させる自動ソリッドステート転送スイッチを備えています。 一部のモデルには、LED ステータス、バッテリー容量を監視し、電気回路の障害を検出するためのスペクトロン自己診断機能が組み込まれており、40 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作します。白と黒の幅広いライトからお選びいただけます。赤と緑の文字色が入った筐体 Raptor Supplies.
誘導灯
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CJEXRGP | ¥167,375 | 見積依頼 | |
B | CJEXRN | ¥167,375 | 見積依頼 | |
C | AEXR15RSサリダ | ¥149,824 | 見積依頼 | |
C | AXR15G | ¥149,906 | 見積依頼 | |
D | AXR15R | ¥149,906 | 見積依頼 |
非常灯付き誘導灯
形式 | モデル | 取り付け | バッテリタイプ | 深さ | 動作温度 範囲 | 電圧 | 保証 | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHXNY W1R | ¥48,607 | |||||||||
B | ECBG LED M6 | ¥39,588 | |||||||||
C | LHQM LED RHO | ¥53,955 | |||||||||
D | ECBR LED M6 | ¥38,777 | |||||||||
C | LHQM LED r | ¥39,068 | |||||||||
E | LHQM LED G | ¥44,119 |
非常口標識 片面 赤文字
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EX100CD | BJ9LKQ | ¥211,949 | 詳細を参照してください。 |
非常灯付き誘導灯
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
94962 | CE7NZY | ¥425,568 | 詳細を参照してください。 |
非常口標識、3方向
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HLXEF | BJ9QQJ | ¥206,788 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 訪問数
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ストレインリリーフ
- コンピュータ用品とメディア
- コンジットの取り付け
- 庭のes
- ローリングラダー
- トレーラー照明キット
- ユニバーサルAC / DCモーター
- ガラスとセラミックのドリルビット
- SQUARE D RGFシリーズ、サーキットブレーカー
- ZIP UP カーペット保護フィルム、長さ500フィート
- EDWARDS SIGNALING リモートスピーカー/アンプ
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 製作フィッティング 強化ティー、ソケット x ソケット x フィプト
- KERN AND SOHN YSCシリーズ クレーンスケールシャックル
- DAYTON 送風機
- LITHONIA LIGHTING LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- INSIZE デジタルマイクロスコープ
- BALDOR / DODGE 割テーパーブッシュ Q1形
- STEEL GRIP 溶接スリーブ