SIEMENSSHJDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SHJD69200 | 200A | ¥894,515 | |
A | SHJD69200NGT | 200A | - | 見積依頼
|
B | SHJD69300 | 300A | - | 見積依頼
|
A | SHJD69300G | 300A | - | 見積依頼
|
B | SHJD69300NGT | 300A | ¥1,244,341 | |
B | SHJD69300NT | 300A | ¥978,393 | |
A | SHJD69400H | 400A | - | 見積依頼
|
C | SHJD69400NT | 400A | - | 見積依頼
|
B | SHJD69400NGTH | 400A | ¥1,357,515 | |
A | SHJD69400 | 400A | - | 見積依頼
|
A | SHJD69400G | 400A | - | 見積依頼
|
SHJDシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
Siemens SHJD シリーズ回路ブレーカーは、過負荷や短絡状態から保護し、電気的危険を防止するように設計されています。 これらのデバイスは、長時間および瞬時の両方の電流制限機能を提供するための熱磁気トリップと、分電盤や配電盤との互換性のためのボルトオン取り付け機能を備えています。 さらにソリッドステート保護機構と統合されており、電流の流れを電子的に制御し、敏感な電化製品に高度な安全性を提供します。 これらの UL 認定ブレーカーは、400VAC で 35kA の遮断容量で 480A の最大電流定格を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 赤外線温度計
- コンジット
- ピンバイス
- 直径3.3インチのモーター
- パイプとチューブ
- 工具保管および移送タンク
- 泡
- 炭素鋼
- 土壌試験
- IDEAL 絶縁クリンパー
- MOON AMERICAN スパナ
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトサウンダーティア
- DYNAFORM 角度ISOFRグレー
- ZSI-FOSTER SPPクランプ
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブのキャップ
- THOMAS & BETTS K10シリーズフォークターミナル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-28 Un
- APOLLO VALVES 77-200シリーズフルポートはんだブロンズボールバルブ
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2098M スパイラルフルートタップシリーズ