POWER FIRSTピン端子
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UGP3 | 0.067 " | レッド | ビニール | 221度F | 1.134 " | 22〜16 AWG | 100 | ¥2,679 | |
B | 5UGP6 | 0.067 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.661 " | 22〜16 AWG | 100 | ¥2,280 | |
B | 5UGP7 | 0.091 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.661 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥6,326 | |
C | 5UGP4 | 0.091 " | 青 | ビニール | 221度F | 1.134 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥10,093 | |
D | 5UGP5 | 0.134 " | イエロー | ビニール | 221度F | 0.906 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥7,437 | |
E | 5UGP8 | 0.134 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.787 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥2,452 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケースシーラー機
- キー付きシャフト
- 反射服テープ
- 安全缶漏斗
- アキュムレータ安全ブロック
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ボルト
- ワイヤーロープと付属品
- フローリング
- 品揃え
- ALPHA FITTINGS ニッケルメッキ真ちゅう製アングルミニボールバルブ、FNPT x FNPT
- DYNABRADE 4 "ベルトサイズツールポストグラインダー
- RULAND MANUFACTURING MJCシリーズジョーカップリングハブ
- AMERICOVER シーミングテープ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スプーンノミ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、12-32 Unef
- EATON 9000X シリーズ制御ファン
- MARTIN SPROCKET ストックボアA形ローラチェーンスプロケット チェーン番号41
- LOCOLOC ハンドスウェージングツール
- HAKKO ノズル