入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピン端子 |
バレル内側径 | 0.134 " |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.906 " |
シーム | バテッド |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UGP3 | 0.067 " | レッド | ビニール | 221度F | 1.134 " | 22〜16 AWG | 100 | ¥2,679 | ||
5UGP4 | 0.091 " | 青 | ビニール | 221度F | 1.134 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥10,093 | ||
5UGP6 | 0.067 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.661 " | 22〜16 AWG | 100 | ¥2,280 | ||
5UGP7 | 0.091 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.661 " | 16〜14 AWG | 100 | ¥6,326 | ||
5UGP8 | 0.134 " | 裸 | 非絶縁 | 302度F | 0.787 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥2,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。