RULAND MANUFACTURING MJC シリーズ ジョーカップリングハブ
形式 | モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJC15-3-A | 3 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,375 | |
A | MJC19-4-A | 4 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,927 | |
A | MJC15-4-A | 4 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,772 | |
A | MJC15-5-A | 5 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,744 | |
A | MJC19-5-A | 5 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,400 | |
A | MJC19-6-A | 6 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,525 | |
A | MJC25-6-A | 6 mm | 1" | 35.3 mm | MJC25 | ¥8,419 | |
A | MJC15-6-A | 6 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,772 | |
B | MJC19-7-A | 7 mm | 19.1 mm | 9.8 mm | MJC19 | ¥6,927 | |
B | MJC25-7-A | 7 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJC25 | ¥9,080 | |
A | MJC19-8-A | 8 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,848 | |
A | MJC25-8-A | 8 mm | 1" | 35.3 mm | MJC25 | ¥8,423 | |
B | MJC33-8-A | 8 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,201 | |
B | MJC25-9-A | 9 mm | 25.4 mm | 11.9 mm | MJC25 | ¥9,080 | |
B | MJC33-9-A | 9 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,956 | |
B | MJC33-10-A | 10 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,943 | |
C | MJC41-10-A | 10 mm | 1.625 " | 53 mm | MJC41 | ¥15,057 | |
A | MJC25-10-A | 10 mm | 1" | 35.3 mm | MJC25 | ¥8,368 | |
C | MJC41-12-A | 12 mm | 1.625 " | 53 mm | MJC41 | ¥13,823 | |
B | MJC33-12-A | 12 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,240 | |
D | MJC51-12-A | 12 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥26,303 | |
A | MJC25-12-A | 12 mm | 1" | 35.3 mm | MJC25 | ¥8,410 | |
C | MJC41-14-A | 14 mm | 1.625 " | 53 mm | MJC41 | ¥14,981 | |
D | MJC51-14-A | 14 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥24,786 | |
B | MJC33-14-A | 14 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,178 | |
D | MJC57-14-A | 14 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJC57 | ¥35,226 | |
B | MJC33-15-A | 15 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,233 | |
D | MJC51-15-A | 15 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥27,943 | |
D | MJC41-15-A | 15 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJC41 | ¥16,126 | |
D | MJC51-16-A | 16 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥26,069 | |
C | MJC57-16-A | 16 mm | 2.25 " | 80 mm | MJC57 | ¥33,192 | |
B | MJC33-16-A | 16 mm | 33.3 mm | 15 mm | MJC33 | ¥12,227 | |
C | MJC41-16-A | 16 mm | 1.625 " | 53 mm | MJC41 | ¥14,713 | |
D | MJC41-17-A | 17 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJC41 | ¥22,448 | |
D | MJC51-17-A | 17 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥36,533 | |
D | MJC57-17-A | 17 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJC57 | ¥39,414 | |
D | MJC51-19-A | 19 mm | 50.80 mm | 61 mm | MJC51 | ¥29,420 | |
D | MJC41-19-A | 19 mm | 41.3 mm | 18 mm | MJC41 | ¥21,169 | |
D | MJC57-19-A | 19 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJC57 | ¥39,414 | |
C | MJC41-20-A | 20 mm | 1.625 " | 53 mm | MJC41 | ¥15,242 | |
D | MJC51-20-A | 20 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥26,222 | |
C | MJC57-20-A | 20 mm | 2.25 " | 80 mm | MJC57 | ¥33,192 | |
D | MJC51-25-A | 25 mm | 50.8 mm | 20.8 mm | MJC51 | ¥24,758 | |
C | MJC57-25-A | 25 mm | 2.25 " | 80 mm | MJC57 | ¥33,192 | |
D | MJC57-30-A | 30 mm | 57.2 mm | 28.7 mm | MJC57 | ¥35,113 |
MJCシリーズジョーカップリングハブ
Ruland Manufacturing MJC シリーズ ジョー カップリング ハブは、衝撃を吸収し、位置ずれを修正し、フロートを解消しながらトルクと回転動作を伝達するために 3 つの回転シャフトを接続するように設計されています。 ファン、ポンプ、コンプレッサー、モーター、ミキサー、コンベヤーに最適です。 これらの湾曲したジョーカップリングハブは、低慣性のための軽量アルミニウム構造と、高トルク定格のためのバランスのとれた設計を特徴としています。 このカップリングには、しっかりとした接続と正確な電力供給のための穴と溝があり、スパイダーインサートがかみ合わない場合に備えたフェイルセーフ機構が備わっています。 4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、17、19、20、25、30、および XNUMX mm のボア サイズから選択できる、これらの湾曲したジョー カップリング ハブの幅広い選択肢からお選びください。 。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レジェンドプレート
- こぼれ防止アクセサリ
- スプリットボルトコネクタ
- バンドヒーター
- ロールアウト棚
- バラスト
- マーキングツール
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- インデックス可能なインサート
- 電球関連商品
- NORTH BY HONEYWELL フロントつばハードハット
- WALTER TOOLS オクタゴンフライスインサート、アプリケーション:中
- KNIPEX ニッパー、絶縁
- SPEEDAIRE バルブロックアウト3/8インチ
- WIRECRAFTERS 溶接ワイヤーパネル
- AEROQUIP 圧着、メスJICスイベル油圧ホース継手
- HOFFMAN Prolineシリーズ24インチラックアングル
- THOMAS & BETTS M2D6Mシリーズ モーターリード線切断
- SPEARS VALVES ホースシステムライザー、ソケットxミプト
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、842 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機