入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョーカップリングハブ |
ボア径 | 12 mm |
キー溝 | いいえ |
キー溝のサイズ | なし |
材料 | アルミニウム |
外径 | 33.3 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 15 mm |
サイズ | MJC33 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MJC15-3-A | 3 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,375 | |
MJC15-4-A | 4 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,772 | |
MJC15-5-A | 5 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,744 | |
MJC15-6-A | 6 mm | 0.59 " | 21.8 mm | MJC15 | ¥6,772 | |
MJC19-4-A | 4 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,927 | |
MJC19-5-A | 5 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,400 | |
MJC19-6-A | 6 mm | 0.75 " | 27.2 mm | MJC19 | ¥6,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。