AMADA MARVEL 8-MARK III-REG 縦型バンドソー HP 5 230/460 V
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直バンドソー |
アンペアAC | 11.6 |
刃の厚さ | 0.042 " |
ブレードホイール径 | 6-31 / 32」 |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
切断角度 | 60度 |
切削能力長方形 | 18 "×22」 |
切削能力ラウンド | 18 " |
切削能力スクエア | 18 " |
HP | 5 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 184 " |
最大ブレード幅 | 1-1 / 4」 |
最大カットの厚さ | 22 " |
最小刃の長さ | 184 " |
最小ブレード幅 | 1-1 / 8」 |
マイター容量 | 左右60度 |
全体の深さ | 101 " |
全体の高さ | 89 " |
全幅 | 73 " |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
速度 | 50〜450 fpm |
テーブルサイズ | 33 "×58」 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 1360.8 |
船高(cm) | 226.06 |
船の長さ(cm) | 256.54 |
船幅(cm) | 185.42 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 切断角度 | HP | 全幅 | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8マークII | 3.5A | 45度 | 5馬力 | 53 " | 1800回転 | 230 / 460V | ¥10,026,963 | 見積依頼
| |
8-マークIIIPWRチルト | 11.6 | 60度 | 5 | 73 " | 1800 | 230/460 | ¥14,302,401 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。