AMADA MARVEL PA260/MPC/230 バンドソー、12 フィート刃の長さ11インチ、19.5A
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソー |
アンプ | 19.5A |
アンペアAC | 19.5A |
バンドタイプ | 水平な |
ブレードの長さ | 12フィート11 " |
刃の厚さ | 0.042 " |
ブレードホイール径 | 12 " |
切削能力 | 10 1 / 4 " |
切削能力スクエア | 10 "×10」 |
次元 | 11 1 / 2 "6" |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz |
最大刃の長さ | 155 " |
最大ブレード幅 | 1.25 " |
最小刃の長さ | 155 " |
最小ブレード幅 | 1.25 " |
操作 | オートマチック |
全体の深さ | 81 5 / 16 " |
全体の高さ | 70 " |
全幅 | 86 57 / 64 " |
相 | 3 |
電源 | 有線 |
SFPM範囲 | 65〜330 |
電圧 | 230V AC |
船の重量(kg) | 1710 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | SFPM範囲 | アンプ | アンペアAC | ブレードの長さ | 切削能力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA10 / 3MPC / 230 | 70〜330 | 19.6A | 19.6A | 11フィート6 " | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | ¥10,820,625 | ||
PA13 / 3MPC / 230 | 60〜330 | 19.6A | 19.6A | 13フィート6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ¥11,727,690 | ||
PA360 / MPC / 230 | 70〜330 | 21.5A | 21.5A | 14フィート6 " | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | ¥13,265,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。