AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 バンドソー、11 フィート刃の長さ6インチ、19.6A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソー |
アンプ | 19.6A |
アンペアAC | 19.6A |
ブレードの長さ | 11フィート6 " |
刃の厚さ | 0.042 " |
ブレードホイール径 | 14 " |
切削能力 | 10 " |
切削能力スクエア | 8" |
次元 | 11 1 / 2 "6" |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz |
最大刃の長さ | 138 " |
最大ブレード幅 | 1.25 " |
最小刃の長さ | 138 " |
最小ブレード幅 | 1.25 " |
操作 | オートマチック |
全体の深さ | 85 1 / 64 " |
全体の高さ | 49 13 / 64 " |
全幅 | 86 9 / 64 " |
相 | 3 |
電源 | 有線 |
SFPM範囲 | 70〜330 |
電圧 | 230V AC |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | SFPM範囲 | アンプ | アンペアAC | ブレードの長さ | 切削能力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA13 / 3MPC / 230 | 60〜330 | 19.6A | 19.6A | 13フィート6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ¥11,727,690 | 見積依頼
| |
PA260 / MPC / 230 | 65〜330 | 19.5A | 19.5A | 12フィート11 " | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | ¥10,687,132 | 見積依頼
| |
PA360 / MPC / 230 | 70〜330 | 21.5A | 21.5A | 14フィート6 " | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | ¥13,265,100 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。