AMADA MARVEL Band Saws
形式 | モデル | SFPM範囲 | アンプ | アンペアAC | ブレードの長さ | 切削能力 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13 / 3MPC / 230 | 60〜330 | 19.6A | 19.6A | 13フィート6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | ¥11,727,690 | 見積依頼
|
B | PA260 / MPC / 230 | 65〜330 | 19.5A | 19.5A | 12フィート11 " | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | ¥10,687,132 | 見積依頼
|
C | PA360 / MPC / 230 | 70〜330 | 21.5A | 21.5A | 14フィート6 " | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | ¥13,265,100 | 見積依頼
|
D | PA10 / 3MPC / 230 | 70〜330 | 19.6A | 19.6A | 11フィート6 " | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | ¥10,820,625 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒回収システム
- ろ紙と抽出指ぬき
- 5 X20mmガラスおよびセラミックヒューズ
- 偏光安全メガネ
- クリーンルーム製品
- 自動車電気
- パワードリル
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 乾式壁および左官ツール
- ネイルズ
- GREENLEE ワイヤースプールカート
- BRADY パイプマーカー、中圧空気
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8&HSS、6フルートレギュラーレングス
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルコネクタ、サドルタイプ
- COXREELS Sシリーズスプリング駆動ホースリール
- SUPER-STRUT U502シリーズビームクランプ
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、BSPねじ山、FKM、メートル法
- KERN AND SOHN 362 シリーズ ウッド プロテクト ケース
- KERN AND SOHN OIV-2 シリーズ ビデオ顕微鏡
- MORSE DRUM エンドストップ