DAKE CORPORATION 983100水平バンドソー1Ph 7 In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平バンドソー |
アンペアAC | 13.8 |
刃の厚さ | 。035 " |
ブレードホイール径 | 12 " |
切断角度 | 90〜45 |
切削能力長方形 | 7 "×12」 |
切削能力ラウンド | 7" |
切削能力スクエア | 7" |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 93 " |
最大ブレード幅 | 3 / 4 " |
最大カットの厚さ | 7" |
最小刃の長さ | 93 " |
最小ブレード幅 | 3 / 4 " |
マイター容量 | 45度 |
全体の深さ | 56 " |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 21 " |
相 | 1 |
RPM | 1720 |
速度 | 85/130/180/235fpm |
テーブルサイズ | 21 "×9」 |
電圧 | 110 |
船の重量(kg) | 184.5 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | HP | 全体の高さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983101 | 16.0 | 1 | 41 " | 98/164/246/328fpm | ¥711,137 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。