JET TOOLS 414477スイベルヘッドバンドソー3hp230 / 460 V
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
アイテム価格 | スイベルヘッドバンドソー |
刃の厚さ | 0.035 " |
ブレードホイール径 | 14 " |
切削能力ラウンド | 10 " |
HP | 3 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 130 " |
最大ブレード幅 | 。035 " |
全体の深さ | 26 " |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 69 " |
相 | 3 |
RPM | 1725 |
速度 | 82、132、210、330 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 426.6 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | HP | 全体の深さ | 全幅 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414479 | 2 | 71 " | 30.5 " | 単発講座 | 230 | ¥1,916,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。