JET TOOLS 414479スイベルヘッドバンドソー2hp230 V
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルヘッドバンドソー |
刃の厚さ | 0.035 " |
切削能力ラウンド | 10 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 130 " |
最大ブレード幅 | 。035 " |
全体の深さ | 71 " |
全体の高さ | 44 " |
全幅 | 30.5 " |
相 | 単発講座 |
RPM | 1725 |
速度 | 82、132、210、330 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 465.3 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | HP | 全体の深さ | 全幅 | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414477 | 3 | 26 " | 69 " | 3 | 230/460 | ¥1,916,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。