PALMGREN 9684487 バンドソー、コラムタイプ、自動、4HP、12 x 12 インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソー |
ブレードの長さ | 154 21 / 64 " |
ブレード速度 | 98~279S fpm |
ブレード速度 (SFPM) | 98.43 - 278.88 |
刃の厚さ | 0.043 " |
ブレード幅 | 1 5 / 16 " |
クーラントモーターHP | 1 / 6 hp |
カットアウト長さ(インチ) | 0.39 " |
切削能力長方形 | 11-13 / 16」 |
切削能力ラウンド | 11-13 / 16」 |
フィード | 15-3 / 4」 |
高さ | 67 " |
油圧モーターHP | 1馬力 |
最大刃の長さ | 154-21 / 64」 |
モーターHP | 5 HP |
相 | 3 |
電圧 | 230V |
船の重量(kg) | 1750.5 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 220.98 |
船幅(cm) | 210.82 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。