PALMGREN
1919 年以来、パルムグレンは金属加工機械業界での評判を維持しており、熟練した専門家と新人の両方に対応しています。 米国イリノイ州ネーパーヴィルに本社を置くこのブランドは、さまざまな商業ワークスペースに恩恵をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
パワーツール
機械加工
マテリアルハンドリング
空気力学
ハンドツール
モーター
安全性
溶接
Electrical
家具のおもてなしとフードサービス
ファスナー
研磨剤
パワーツール フィルタ
パワーソーとアクセサリー全ラインナップを見る
バンドソーアクセサリー バンドソーブレード バンドソー 高速で正確なカットを提供するのに理想的です。 のこぎりヘッドと鋳鉄と硬質鋼で作られたベースが特徴で、たわみや振動を排除し、完全なブレードサポートを容易にします
チョップソーとカットオフマシン 丸鋸刃 ラジアルアームソー 丸のこ盤
仕上げツール全ラインナップを見る
アーバープレス ベアリングの取り付けと取り外し、およびパンチ、リベット留め、圧搾、曲げに必要な大きな力を提供するように設計されています。 頑丈な鋳鉄構造が特徴で、保護と耐久性が向上しています。 9.375から21.5インチの範囲の高さで利用可能
ベルト/ディスクサンダー プラスチック、金属、木材などの材料の仕上げ、研削、研磨、研磨、バリ取り、輪郭形成に使用される据え置き型/携帯型の装置。 強度を高め、振動のない動作を実現する鋳鉄構造が特徴です。 ディスク直径は 10 ~ 24 インチの範囲で利用可能
サンダーグラインダーワイヤーブラシ
パルムグレンについて
Palmgren Tools カタログには、タップ ホルダー、スプリング クランプ、エア タッピング アーム、クランプ キット、ベンチ バイス、アーバー プレス、油圧プレスが含まれています。 パルムグレン アーバープレス 頑丈な鋳鉄製の本体を備えており、さまざまなリベット締め、打ち抜き、曲げ、絞りの用途に必要な圧縮力を提供します。 これらのプレスのリバーシブル両面ラムは、一方の端が固体で、もう一方の端にはビット、パンチ、ツールを保持するための磁化されたインサートが収納されています。 パルムグレン ベンチバイスおよびパイプバイス 密閉された鉄製の本体と、交換可能なインサートを備えた硬化鋼製ジョーを特徴とするため、さまざまなワーク保持用途に最適です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Palmgren MPN は、同等の Pawling Corp および Kern & Sohn モデルへの個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Palmgren ツールが用意されています。
発送
Palmgren の製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Palmgren ツールは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
デュアルフォース精密プレミアムマシンバイス
これらは、品質、卓越した精度、優れたクランプ能力の融合を求めるプロフェッショナルにとって究極のソリューションであり、そのすべてが驚くほど手頃な価格で提供されます。 これらの CNC vis...続きを見る
よくある質問
これらのマシンバイスを長持ちさせるには、どのようにメンテナンスと手入れをすればよいですか?
適切なメンテナンスには、通常、バイスを清潔に保ち潤滑油を塗布し、磨耗や損傷がないか定期的に検査することが含まれます。 乾燥した保護された環境に保管することも重要です。
ボール盤を選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?
- 効率的な穴あけのためにボール盤のモーター出力を考慮してください。
- 多用途に使用できるよう、速度設定を調整できるボール盤を探してください。
- チャックのサイズがさまざまなタイプのドリルビットに対応できることを確認してください。
- 操作中の安定性を確保するために、頑丈な構造を選択してください。
- 多用途のワークピースをサポートするために、調整可能なテーブルを備えたボール盤を選択してください。
- 穴あけ精度を向上させる機能を探してください。
- 穴あけ深さの要件に合わせてスピンドルの移動距離を確認してください。
Palmgren ボール盤の清掃とメンテナンスはどのようにすればよいですか?
- 定期的に表面を拭いて、ほこりやゴミを取り除きます。
- メーカーの推奨に従って可動部品に潤滑油を塗布してください。
- ボルトとナットが安定していることを確認して締めてください。
- 錆や腐食を防ぐため、乾燥した清潔な環境に保管してください。