DAYTON バンドソー-1 バンドソー、7 x 8 インチ サイズ、150 ~ 255 SFPM、45 度、14/7A、1 相
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平バンドソー |
アンプ | 14 / 7A |
アンペアAC | 14/7 |
刃の厚さ | 0.032 " |
ブレードホイール径 | 11.5 " |
切断角度 | 45度 |
切削能力長方形 | 7 "×8」 |
切削能力ラウンド | 7" |
切削能力スクエア | 7" |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
材料 | 金属 |
最大刃の長さ | 93 " |
最大ブレード幅 | 3 / 4 " |
最大カットの厚さ | 7" |
最小ブレード幅 | 3 / 4 " |
マイター角度範囲 | 45度 |
マイター容量 | 45度 |
速度設定の数 | 3 |
操作 | マニュアル |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 41 " |
全幅 | 48 " |
相 | 1 |
長方形切断能力 | 7 "×8」 |
丸切断能力 | 7" |
RPM | 1725 |
SFPM範囲 | 150〜255 SFPM |
速度 | 125、215、270 SFPM |
タイプ | 水平な |
電圧 | 120 / 240V AC |
船の重量(kg) | 155.25 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8465910064 |
原産国 | TW |
A. このバンドソーには、1V / 115V で動作できる 230 馬力モーターが装備されています。
A.
A.
プロダクト | モデル | アンペアAC | SFPM範囲 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21C004 | 12 / 6A | 86~260sfpm | 135 / 160 / 225 / 395 | AC120/240V | ¥404,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。