Square D Hll36125 | サーキットブレーカー | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE DHLL36125サーキットブレーカーフィードスルー125Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8PUH

SQUARE D HLL36125 サーキットブレーカー フィードスルー 125 アンペア 600vac 3p 100kaic@480v

在庫あり
アイテム:AG8PUH モデル:HLL36125

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥589,512 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーキットブレーカー
AIC評価100kAIC @ 480V
アンプ125A
フレーム型HLL
Number of Poles3
電圧600V
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 3.24
船高(cm)23.88
船の長さ(cm)18.69
船幅(cm)18.08

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE DHLL26015サーキットブレーカーフィードスルー15アンペア600vac2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26020サーキットブレーカーフィードスルー20アンペア600vac2p 100kaic @ 480v | AG8PTC HLL2602020A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26030サーキットブレーカーフィードスルー30Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26035サーキットブレーカーフィードスルー35Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26040サーキットブレーカーフィードスルー40Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26045サーキットブレーカーフィードスルー45Amp 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
見積依頼
SQUARE DHLL26050サーキットブレーカーフィードスルー50アンペア600vac2p 100kaic @ 480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HLL36125 サーキットブレーカー フィードスルー 125 アンペア 600vac 3p 100kaic@480v
¥589,512 /単価