入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
シリンダー高さ | 40 mm |
保持力 | 3360ポンド。 |
材料 | アルミ、スチールアーム |
最大入力空気圧(PSI) | 120 |
マックス トルク | 380ポンドフィート |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-82l4g-2030000.pdf |
タイプ | センサー付き |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 82L4G-203B800 空気圧パワークランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のさまざまなクランプ、グリップ、張力、位置決め用途に適しており、アイテムをしっかりと位置決めして保持するのにも最適です。 精密に設計されており、特に優れたクランプ力が要求される過酷な溶接環境向けに設計されています。 この密閉型クランプは、オペレータの疲労を軽減する軽量アルミニウムボディと、強度と耐久性を高めるスチールアームを備えています。 さらに、このクランプは、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるために、ピボットポイントに硬化リベットとブッシュが組み込まれています。 120 ポンドの保持トルクを提供し、最大クランプ アーム圧力 280 psi で動作します。圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーを備え、突然の圧力降下やホースの切断が検出された場合にクランプを固定位置にロックするトグル ロック機構が付いています。 この安全機能により、オーバーセンターのロック状態が維持され、クランプが意図せず開くことがないよう保護されます。 水平 U クランプ アーム (確実なクランプのために中央に配置) が付属しており、位置検出用のセンサーが含まれています。 Destaco 82L4G-203B800 空気圧パワークランプは、華氏 -3360 ~ 14 度の範囲の温度で 195 ポンドの最大荷重に耐えることができ、105 度の開口角度を提供し、前面、側面、背面から表面に簡単に取り付けることができます。
Destaco 82L4G-203B800 空気圧パワークランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、治具やハンドリングシステムにおける金属シートや部品のクランプ、グリップ、張力、保持、位置決め、位置決めなどの高生産用途に適応します。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で使用されています。
Destaco 82L4G-203B800 空気圧パワークランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの品質性能を保証するための ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に準拠しています。
A.最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、製造プロセスで使用可能なスペースの量、およびクランプの周囲に必要なアクセスの種類です。 非常に小さなコンポーネントをクランプしていて、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボットポイントとクランプアームの長さの間の距離と工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプ力またはクランプを適用するために必要な保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
82L4G-2030000 | センサーなし | ¥156,992 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。