入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
シリンダー高さ | 25 mm |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | アルミ、スチールアーム |
最大入力空気圧(PSI) | 120 |
マックス トルク | 55ポンドフィート |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
製品データシート | destaco-82l2g-2030000.pdf |
タイプ | センサー付き |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 82L2G-203B800 空気圧パワークランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるさまざまなクランプ、グリップ、張力、位置決め用途向けに設計されており、アイテムをしっかりと位置決めして保持するのに適しています。 クランプは、オペレータの疲労を軽減する軽量アルミニウムボディと、強度と耐久性を高めるスチールアームを備えています。 密閉型空気圧クランプは精密に設計されており、特に優れたクランプ力が要求される過酷な溶接環境向けに設計されています。 このクランプは、必要な作業位置に合わせてハンドル バーを固定、回転、移動させるためのピボット ポイントの硬化リベットとブッシングも統合されており、120 ポンドの保持トルクを提供することにより、最大 55 psi のクランプ アーム圧力で動作します。圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーを備えており、突然の圧力降下やホースの切断が検出された場合にクランプを固定位置にロックするための特許取得済みのトグル ロック プラス メカニズムが付属しています。 また、トグル ロック プラスの安全機能により、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くことがないよう保護されます。 水平 U クランプ アーム (確実なクランプのために中央に配置) が付属しており、位置検出用のセンサーが含まれています。 Destaco 82L2G-203B800 空気圧パワー クランプは、華氏 -600 ~ 14 度の温度範囲で最大 195 ポンドの荷重に耐えることができ、前面または背面から表面に簡単に取り付けることができます。
A. Destaco クランプはスチールまたはステンレススチール構造で、取り付けが簡単なフランジ、ナロー フランジ、ストレートおよびソリッド ベースの取り付けスタイルを備えたバリエーションが用意されています。 これらのクランプは、ロック位置にあるクランプが永久に変形することなく安全に抵抗できる最大外力を示す、さまざまな保持容量で利用できます。 直線アクションクランプには、確実に取り付けるためのインチまたはメートルのプランジャーネジも備えています。 お客様は、プランジャーが伸長位置で移動する距離に基づいてクランプを選択する必要があります。
A.最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、製造プロセスで使用可能なスペースの量、およびクランプの周囲に必要なアクセスの種類です。 非常に小さなコンポーネントをクランプしていて、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボットポイントとクランプアームの長さの間の距離と工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプ力またはクランプを適用するために必要な保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco パワー クランプは、コンポーネントを繰り返し、素早く、正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために特別に設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に適しています。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
プロダクト | モデル | タイプ | マックス トルク | 保持力 | 最大入力空気圧(PSI) | シリンダー高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82L2G-2030000 | センサーなし | 55ポンドフィート | 600ポンド。 | 120 | 25 mm | ¥139,971 | ||
82L4N-26300H0B | - | 380ポンドフィート | 2000ポンド。 | - | 40 mm | ¥250,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。