入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 94度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 9.27 " |
オープニング | 94度 |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 9.55 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 11.18 |
原産国 | US |
Destaco 847-S-LC 空気圧ホールドダウン トグル クランプには、空気圧シリンダーと連動したオーバーフォーカス スイッチ アクティビティのリンクがあり、幅広い用途に最適な非常に柔軟なデバイスとなっています。 ユーザーの安全のため、この完全に独立したクランプには圧力源のみが必要です。 丸型センサーと T スロット センサーの両方と互換性があるため、Destaco 847-S-LC 交換用空気圧トグル クランプは多用途に使用できます。 このデバイスには流量制限が組み込まれているため、外部の流量制御が不要になります。 ワークピースを所定の位置にしっかりと保持する頑丈なクランプ アームが特徴で、最大 1000 ポンドの荷重に耐えることができます。強力なヘリカル カム コンポーネントと複動式エア シリンダを備えたクランプ アームにより、より広範なスタッキングの柔軟性が可能になります。 大きな開口角度を備えているため、簡単に部品を排出でき、最大 145 psig の圧力に対応できます。 トグルクランプを閉じると、トグルクランプハンドルは平らになります。 したがって、オペレータは、クランプに対してより柔軟な操作が必要な場合や、操作中にオペレータの手をクランプから離す必要がある場合に、このユニットを利用できます。
Destaco 847-S-LC は、交換用の空気圧ホールドダウン トグル クランプです。 食品および包装、オートメーション、航空宇宙、自動車産業における機械加工、溶接、研削、金属加工などの用途に使用されています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。