APPROVED VENDOR 2MYP8ドックバンパー10x 3 x 4-1 / 2インチラバー-4個入りパック
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴の数 | 2 |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 4.5 " |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 23.11 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。