APPROVED VENDOR 22NT64ドックバンパー10x 5-1 / 4 x16インチ
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | スチールフェイス、ラミネートラバーバッキング |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 6" |
取り付け穴OCW | 14 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 5.25 " |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 20.02 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。