入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 94度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 9.27 " |
オープニング | 94度 |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 9.55 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 11.18 |
原産国 | US |
Destaco 847-U-LC 交換用空気圧トグル クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業でワークピースを固定するために使用されます。 このクランプには磁気ピストンリングが装備されており、クランプ動作中のピストン位置を正確に検出します。 このホールドダウンクランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するためにエア作動シリンダーを採用しています。 Destaco 847-U-LC 交換用空気圧トグル クランプは密閉型設計を特徴とし、汚れた環境での MIG およびスポット溶接に最適です。 このポータブル空気圧クランプは自己完結型で、安全のために圧力源のみが必要で、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 Destaco 847-U-LC 交換用空気圧トグル クランプには、固定具にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが付いており、丸型および T スロット スタイルのセンサーと互換性があります。 この空気圧押さえクランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダーによって作動します。 Destaco 847-U-LC 交換用空気圧トグル クランプは、U バー クランプ アーム構成に組み込まれているため、アーム エクステンションを簡単に取り付けることができ、バーを最大 94 度まで開くことができます。 この空気圧押さえクランプは最大 1000 ポンドの荷重を保持でき、華氏 -14 度から 194 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 847-U-LC 交換用空気圧トグル クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車業界向けに、治具、試験、自動車部品の組み立て、軽作業溶接用に設計されています。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
A.空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を使用して、ワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ力を適用します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.パワークランプは、クランプ力を制御し、生産性と生産性を向上させ、繰り返しの生産操作に一貫した効率的なサービスを提供し、自動的に調整されるワークピースをサポートする機能を提供します。
A.トグルクランプの保持力またはクランプ圧力は、アプリケーションを開始する前に考慮に入れる重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 さらに、体重が少なすぎることも理想的ではありません。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。