入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 94度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 94度 |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
製品データシート | destaco-847-u-rc.pdf |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 9.55 |
原産国 | US |
Destaco 847-U-RC は、Destaco 247-U 手動垂直ホールドダウン トグル ロッキング クランプの空気圧適応として機能する交換用ホールドダウン トグル クランプです。 これには、空気圧シリンダーと組み合わせたオーバーフォーカス スイッチ アクティビティ リンケージが含まれており、幅広い用途に最適な多用途のデバイスを提供します。 この完全に独立したクランプには、ユーザーの安全のために圧力源のみが必要です。 この Destaco 空気圧トグル クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しています。 フロー制限が組み込まれているため、外部フロー制御が不要になります。 このクランプには、ワークピースを安全にセットアップし、最大 1000 ポンドまでの荷重を処理するための頑丈なクランプ アームが付属しています。クランプ アームは、複動エア シリンダを介して操作される丈夫なヘリカル カム コンポーネントを利用して、単純な積み重ねを行うためのより広い余裕を可能にします。 大きな開口角度を備えているため、簡単に部品を排出でき、最大 145 psig の圧力に対応できます。
Destaco 847-U-RC は、食品および包装、オートメーション、航空宇宙、自動車産業における機械加工、溶接、研削、金属加工などの用途に使用される交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプです。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。