入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
クランプアームの長さ | 4.87 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 94度 |
シリンダボア | 1.97 " |
クランプアーム下の高さ | 2.25 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 94度 |
ポートサイズ | 1 / 4 NPT |
製品データシート | destaco-847-u-rc.pdf |
船の重量(kg) | 4.02 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 38.74 |
船幅(cm) | 9.04 |
原産国 | US |
Destaco 847-S-RC 空気圧押さえクランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業のワークピースを押さえるのに最適です。 このクランプには磁気ピストンリングが装備されており、クランプ動作時のピストン位置を正確に検出します。 Destaco 847-S-RC 空気圧ホールドダウン クランプは密閉型設計を特徴としており、汚れた環境での MIG およびスポット溶接に最適です。 Destaco 847-S-RC 空気圧トグル クランプには、固定具にハードパイプ接続できる非旋回シリンダーがあり、4 mm または 6.5 x 5 mm センサーと互換性があります。 この空気圧押さえクランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 このポータブル空気圧クランプは自己完結型で、安全のために圧力源のみが必要で、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 この空気圧押さえクランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダーによって作動します。 Destaco 847-S-RC 空気圧ホールドダウン クランプは、アーム エクステンションを簡単に取り付けるための頑丈なバー クランプ アーム構成を備えており、バーを最大 94 度まで開くことができます。 この空気圧押さえクランプは最大 1000 ポンドの荷重を保持でき、華氏 -14 度から 194 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 847-S-RC 空気圧ホールドダウン クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業の固定、試験、自動車部品の組み立て、軽作業溶接に使用されています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。