入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.57 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 99度 |
シリンダボア | 1.57 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 750ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 7.87 " |
オープニング | 99度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 9.63 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 7.26 |
原産国 | US |
空気圧クランプ 繰り返しのクランプ/アンクランプが必要なワークを押さえるために、クランプ圧力を加えるために空気圧シリンダーを利用します。 Destaco 空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装用途での固定、テスト、組み立て、溶接作業の実行に最適です。 デスタコ810シリーズ 空気圧ホールドダウン クランプは、210 シリーズ手動クランプの空気圧バージョンです。 丸型センサーとT スロット型センサーの両方に対応するセンサー対応です。 これらのクランプには流量制限機能が組み込まれているため、外部流量制御が不要になります。 Destaco 810-S には、スピンドルを固定位置に収容するための頑丈なクランプ バーが装備されています。 スムーズな動作と位置検出を実現する磁気リングピストンを備えた空気作動空気圧シリンダーによって作動します。 空気圧シリンダーは 0.029/1 NPT ポートを通じて 8 立方フィートの空気を消費し、最大圧力 10 bar に対応できます。 この空気圧クランプは、最大耐荷重 750 ポンドを提供します。完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 このクランプ ベースにはネジ付き取り付け穴があり、水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 Raptor Supplies また、スピンドルの位置を調整するためのUクランプバーを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。 加圧空気を供給するためのG-1 / 8エアポートを備えたシリンダー。
Destaco 810-S 空気圧ホールドダウン クランプは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、溶接、組み立てなどの用途に適しています。
A. Raptor Supplies G-1 / 8サイズのエアポートを備えたバリエーションでこの空気圧クランプを提供します(デスタコ 810-SE)およびUバーと600ポンドの保持容量を持つバリアント(デスタコ 810-U).
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの能力を示します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の尺度を提供します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、材料(アルミニウム/スチール)で利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。