入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.57 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
シリンダボア | 1.57 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 80 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
UPC | 997253399824 |
船の重量(kg) | 1.74 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。