入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.57 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
シリンダボア | 1.57 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 600ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 7.37 " |
オープニング | 99度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 9.63 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
Destaco 810-UE 空気圧押さえクランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業でワークピースを押さえるのに使用されます。 クランプ動作時のピストン位置を正確に検出する磁気ピストンリングを搭載したエア式トグルクランプです。 Destaco 810-UE 空気圧ホールドダウン クランプは密閉型設計を特徴とし、汚れた環境での MIG およびスポット溶接に最適です。 Destaco 810-UE 空気圧トグル クランプには、固定具にハードパイプ接続できる非旋回シリンダーがあり、丸型および T スロット スタイルのセンサーと互換性があります。 この空気圧押さえクランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 このポータブル空気圧クランプは自己完結型で、安全のために圧力源のみが必要で、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 この空気圧押さえクランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダーによって作動します。 Destaco 810-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、アーム エクステンションの取り付けが簡単な U バー クランプ アーム構成を備えており、バーを最大 99 度まで開くことができます。 この空気圧押さえクランプは最大 600 ポンドの荷重を保持でき、華氏 -14 度から 194 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 810-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車業界で、固定、試験、自動車部品の組み立て、軽作業溶接に使用されています。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械設備または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、利用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。