DAYTON 調整可能スライドレール、NEMA モーター用
形式 | モデル | ボルトサイズ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6YTP8 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 7.38 " | 2 | ¥54,060 | |
A | 6YTP7 | 3 / 8 " | 1.75 " | 15 " | 5.5 " | 2 | ¥38,454 | |
A | 6YTP9 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 9.25 " | 1 | ¥103,115 | |
A | 6YTP6 | 5 / 16 " | 1.125 " | 12 " | 3.5 " | 2 | ¥24,531 |
NEMAモーター用の調整可能なスライドレール
Dayton の調整可能なスライド レールは、ベルトの調整が必要なファン、ブロワー、ポンプ、コンプレッサーの用途に NEMA および NEC モーターを取り付けます。 これらのレールは直線的な調整を可能にし、2 つの調整ボルトと 4 つの取り付けボルトが含まれています。 これらの調整可能なスライド レールは、12、15、19.75、25.5 インチの長さからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウッドドリルビット
- リミットスイッチアームとアクチュエータ
- 壁掛けブラケット備品
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- ストレインリリーフグリップ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ワッシャー
- 研磨アクセサリー
- 安全警報と警告
- 真鍮
- WERA TOOLS リバーシブルラチェット、コンビネーションSAEラチェットコンビネーションレンチ
- NOBLES ウォークビハインドカーペットエクストラクター
- DESTACO 81Lシリーズ空気圧パワークランプ
- MACROMATIC THS-1シリーズ時間遅延リレー
- RULAND MANUFACTURING 2ピースリジッドシャフトカップリング、SPXシリーズ
- KETT TOOLS ギヤケースネジ
- HOFFMAN 電気ヒータ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、6-32 Unc
- REELCRAFT 低圧エア/ウォーターホース