RULAND MANUFACTURING 2ピースリジッドシャフトカップリング SPXシリーズ
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | 材料 | マックス。 RPM | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPX-4-4-SS | #4-40 " | 1 / 4 " | 0.815 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 110インチポンド | 5 / 8 " | ¥21,454 | |
B | SPX-4-4-F | #4-40 " | 1 / 4 " | 0.815 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 200インチポンド | 5 / 8 " | ¥13,689 | |
A | SPX-6-6-SS | #6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 240インチポンド | 7 / 8 " | ¥23,426 | |
B | SPX-6-6-F | #6-32 " | 3 / 8 " | 1.033 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 450インチポンド | 7 / 8 " | ¥14,815 | |
B | SPX-6-4-F | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 450インチポンド | 7 / 8 " | ¥18,258 | |
A | SPX-6-4-SS | #6-32 " | 3/8 x 1/4 " | 1.033 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 240インチポンド | 7 / 8 " | ¥27,478 | |
B | SPX-8-6-F | #8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 950インチポンド | 1.125 " | ¥20,525 | |
B | SPX-8-8-F | #8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 950インチポンド | 1.125 " | ¥17,533 | |
A | SPX-8-6-SS | #8-32 " | 1/2 x 3/8 " | 1.328 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 540インチポンド | 1.125 " | ¥33,145 | |
A | SPX-8-8-SS | #8-32 " | 1 / 2 " | 1.328 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 540インチポンド | 1.125 " | ¥27,142 | |
A | SPX-10-10-SS | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | ¥38,230 | |
B | SPX-10-8-F | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | ¥22,195 | |
A | SPX-10-8-SS | #10-32 " | 5/8 x 1/2 " | 1.514 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 950インチポンド | 1 5 / 16 " | ¥41,063 | |
B | SPX-10-10-F | #10-32 " | 5 / 8 " | 1.514 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 1600インチポンド | 1 5 / 16 " | ¥20,119 | |
A | SPX-16-8-SS | 1 / 4-28 " | 1 x 1/2 " | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2500インチポンド | 1.75 " | ¥64,427 | |
A | SPX-20-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-1 / 4 x 1 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥85,724 | |
A | SPX-12-8-SS | 1 / 4-28 " | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2000インチポンド | 1.5 " | ¥51,956 | |
B | SPX-12-8-F | 1 / 4-28 " | 3/4 x 1/2 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 3200インチポンド | 1.5 " | ¥22,841 | |
A | SPX-14-14-SS | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | 3500 | 2300インチポンド | 1.625 " | ¥54,085 | |
A | SPX-12-12-SS | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2000インチポンド | 1.5 " | ¥45,188 | |
B | SPX-14-14-F | 1 / 4-28 " | 7 / 8 " | 1.932 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 3600インチポンド | 1.625 " | ¥25,262 | |
A | SPX-18-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-1 / 8 x 1 " | 2.182 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2800インチポンド | 1.875 " | ¥77,964 | |
A | SPX-16-16-SS | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2500インチポンド | 1.75 " | ¥57,415 | |
A | SPX-14-10-SS | 1 / 4-28 " | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2300インチポンド | 1.625 " | ¥59,882 | |
B | SPX-18-18-F | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 4400インチポンド | 1.875 " | ¥33,322 | |
B | SPX-14-10-F | 1 / 4-28 " | 7/8 x 5/8 " | 1.932 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 3600インチポンド | 1.625 " | ¥29,565 | |
B | SPX-20-20-F | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 5000インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥36,097 | |
A | SPX-12-10-SS | 1 / 4-28 " | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2000インチポンド | 1.5 " | ¥46,444 | |
B | SPX-18-16-F | 1 / 4-28 " | 1-1 / 8 x 1 " | 2.182 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 4400インチポンド | 1.875 " | ¥38,562 | |
B | SPX-16-16-F | 1 / 4-28 " | 1" | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 4000インチポンド | 1.75 " | ¥22,882 | |
A | SPX-20-20-SS | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥81,619 | |
B | SPX-12-10-F | 1 / 4-28 " | 3/4 x 5/8 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 3200インチポンド | 1.5 " | ¥24,964 | |
A | SPX-19-16-SS | 1 / 4-28 " | 1-3 / 16 "1" | 2.242 " | ツーピースクランプタイプ | 303ステンレススチール | 4000 | 1200インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥103,438 | |
B | SPX-16-8-F | 1 / 4-28 " | 1 x 1/2 " | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 4000インチポンド | 1.75 " | ¥30,808 | |
A | SPX-18-18-SS | 1 / 4-28 " | 1.125 " | 2.182 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2800インチポンド | 1.875 " | ¥77,226 | |
C | SPX-19-16-F | 1 / 4-28 " | 1-3 / 16 "1" | 2.242 " | ツーピースクランプタイプ | 1215鉛フリー鋼 | 4000 | 4000インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥49,555 | |
B | SPX-12-12-F | 1 / 4-28 " | 3 / 4 " | 1.842 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 3200インチポンド | 1.5 " | ¥19,652 | |
B | SPX-16-12-F | 1 / 4-28 " | 1 x 3/4 " | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 4000インチポンド | 1.75 " | ¥23,861 | |
B | SPX-20-16-F | 1 / 4-28 " | 1-1 / 4 x 1 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 5000インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥41,677 | |
A | SPX-16-12-SS | 1 / 4-28 " | 1 x 3/4 " | 2.049 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 2500インチポンド | 1.75 " | ¥65,745 | |
A | SPX-32-32-SS | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 8200インチポンド | 3.375 " | ¥418,144 | |
B | SPX-32-32-F | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 13600インチポンド | 3.375 " | ¥135,135 | |
A | SPX-28-28-SS | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 7400インチポンド | 3.125 " | ¥319,128 | |
B | SPX-28-28-F | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 12500インチポンド | 3.125 " | ¥104,044 | |
A | SPX-23-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-7 / 16 "1" | 2.84 " | ツーピースクランプタイプ | 303ステンレススチール | 4000 | 2900インチポンド | 2.625 " | ¥134,444 | |
A | SPX-24-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 4000インチポンド | 2.625 " | ¥137,258 | |
A | SPX-24-24-SS | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 4000インチポンド | 2.625 " | ¥120,615 | |
B | SPX-24-16-F | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6800インチポンド | 2.625 " | ¥48,998 | |
B | SPX-24-24-F | 5 / 16-24 " | 1.5 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6800インチポンド | 2.625 " | ¥39,871 | |
B | SPX-22-16-F | 5 / 16-24 " | 1-3 / 8 x 1 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6600インチポンド | 2.5 " | ¥45,513 | |
B | SPX-22-22-F | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6600インチポンド | 2.5 " | ¥36,987 | |
C | SPX-23-16-F | 5 / 16-24 " | 1-7 / 16 "1" | 2.84 " | ツーピースクランプタイプ | 1215鉛フリー鋼 | 4000 | 9600インチポンド | 2.625 " | ¥64,897 | |
A | SPX-22-22-SS | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3800インチポンド | 2.5 " | ¥120,598 | |
A | SPX-22-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-3 / 8 x 1 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3800インチポンド | 2.5 " | ¥130,071 |
2ピースリジッドシャフトカップリング、SPXシリーズ
Ruland Manufacturing SPX シリーズ 2 ピース リジッド シャフト カップリングは、コンポーネントの適切な位置合わせを保証し、操作中のエラーを防ぎます。 2 ピースのクランプ設計により、傷を防ぎながらシャフトに巻き付け、止めネジで所定の位置にロックできます。 コンポーネントによって発生する振動を減衰し、止めネジ用のキー溝が付属しています。 独自のNypatch防振コーティングにより、ネジの均一な装着と繰り返しのネジ取り付けが可能になり、かじりを防止し、優れた保持力を維持します。 ステンレス鋼、黒色酸化鋼、および 2 鉛フリー鋼のバリエーションから選べる、幅広い 1215 ピース剛性シャフト カップリングからお選びください。 トルク定格の範囲は 450 ~ 13600 インチポンドです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コールドコンディショングローブ
- サイトプラグ
- 特殊廃棄物コンテナ
- ルーフカーブアダプター
- CBラジオ
- こぼれ防止用品
- 温度と湿度の測定
- 交通安全
- 舗装の品質
- 車体工具
- BRADY パイプマーカー、苛性ソーダ
- APPROVED VENDOR るつぼトングステンレス鋼
- TECHLITE INSULATION 絶縁シート
- GUARDAIR ミディアムスラスト、エアガン
- 3M ダイヤモンド研磨長方形、3 3/4 X 9 インチ
- PASS AND SEYMOUR ターンロックロックプラグ
- FEBCO マスターシリーズ LF856 ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリ
- KERN AND SOHN CK P1 シリーズ ミニチュア ロードセル
- SPEEDAIRE 曲がったノミ
- BALDOR / DODGE GTH-E、XNUMX ボルト ピロー ブロック グリップ タイト アダプター ボール ベアリング