入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 7 / 8 " |
クリアランス径 | 1.932 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 RPM | 3500 |
マックス トルク | 2300インチポンド |
外径 | 1.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
スクリューサイズ | 1 / 4-28 " |
タイプ | キー溝なしのツーピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | 材料 | マックス。 RPM | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-20-20-SS | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥87,184 | |
SPX-22-22-SS | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3800インチポンド | 2.5 " | ¥133,333 | |
SPX-24-16-F | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6800インチポンド | 2.625 " | ¥54,172 | |
SPX-24-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 4000インチポンド | 2.625 " | ¥151,752 | |
SPX-28-28-SS | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 7400インチポンド | 3.125 " | ¥352,828 | |
SPX-32-32-F | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 13600インチポンド | 3.375 " | ¥144,351 | |
SPX-32-32-SS | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 8200インチポンド | 3.375 " | ¥462,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。