入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1 / 2 " |
クリアランス径 | 1.328 " |
材料 | 黒酸化物鋼 |
マックス トルク | 950インチポンド |
外径 | 1.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
スクリューサイズ | #8-32 " |
タイプ | キー溝なしのツーピースクランプタイプ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | タイプ | 材料 | マックス。 RPM | マックス トルク | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-20-20-SS | 1 / 4-28 " | 1.25 " | 2.286 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3200インチポンド | 2-1 / 16」 | ¥81,619 | |
SPX-22-22-SS | 5 / 16-24 " | 1.375 " | 2.772 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 3800インチポンド | 2.5 " | ¥120,598 | |
SPX-24-16-F | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 6800インチポンド | 2.625 " | ¥48,998 | |
SPX-24-16-SS | 5 / 16-24 " | 1-1 / 2 x 1 " | 2.886 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 4000インチポンド | 2.625 " | ¥137,258 | |
SPX-28-28-SS | 3 / 8-24 " | 1.75 " | 3.365 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 7400インチポンド | 3.125 " | ¥319,128 | |
SPX-32-32-F | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | 黒酸化物鋼 | - | 13600インチポンド | 3.375 " | ¥135,135 | |
SPX-32-32-SS | 3 / 8-24 " | 2" | 3.717 " | キー溝なしのツーピースクランプタイプ | ステンレス鋼 | - | 8200インチポンド | 3.375 " | ¥418,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。