DAYTON 6YTP7調整可能なスライドレールNema180 / 210
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
アイテム価格 | 調節可能なスライドレール |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
NEMAフレーム用 | 180/210 |
高さ | 1.75 " |
長さ | 15 " |
UPC | 190735373842 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 6.64 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8302303060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。