DESTACO 81L シリーズ 空圧パワークランプ
形式 | モデル | 保持トルク | 開き角 | シリンダボア | クランプアームスタイル | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | - | - | - | - | - | ¥161,455 | |
A | 81L20-10100 | - | - | - | - | - | ¥71,709 | |
A | 81L25-10100 | - | - | - | - | - | ¥75,727 | |
A | 81L25-14100 | - | - | - | - | - | ¥75,727 | |
A | 81L12-14100 | 15フィートポンド | 90° | 0.47 " | センター | M5 | ¥59,654 | |
A | 81L12-10100 | 18フィートポンド | 120° | 0.47 " | センター | M5 | ¥59,654 | |
A | 81L16-14100 | 30フィートポンド | 90° | 0.63 " | センター | M5 | ¥63,672 | |
A | 81L16-10100 | 44フィートポンド | 120° | 0.63 " | センター | M5 | ¥63,672 |
81Lシリーズ空気圧パワークランプ
これらの Destaco 81L シリーズ空圧パワー クランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定およびテスト、溶接、CNC 加工、位置決め用途向けに設計されています。 アルミニウムのボディと水平クランプのスチールアームを備えており、強度と耐久性が向上しています。 これらの空気圧クランプ装置は、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証するために使用され、耐久性、信頼性、精度の向上のために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境向けに設計されています。 Destaco 空気圧クランプは、ピボット ポイントの硬化リベットとブッシュと統合されており、必要な作業位置に合わせてハンドル バーを固定、回転、移動できます。 これらには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが含まれています。 これらのユニットには、突然の圧力降下やホースの外れが検出された場合にクランプを固定位置にロックする特許取得済みのトグルロック機構が装備されています。 Destaco 81L シリーズ クランプは、華氏 -73.8 ~ 72 度の温度範囲内で、最大 14 psi の圧力で 145 ポンドの最大荷重に耐えることができます。 これらの空圧パワークランプは、クランプの機能を妨げないように Destaco シールキット (81L16-1-00) と互換性があり、T スロット溝を持つシリンダーに取り付けられたセンサー (8EA-109-1) にも対応します。 これらのセンサーは、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングによって作動します。
あなたが使用します
これらの Destaco 81L シリーズ空圧パワー クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定およびテスト、溶接、CNC 加工、位置決めアプリケーションなどのアプリケーションに適応できます。
特徴
- これらの Destaco 81L シリーズ 空圧パワー クランプは、圧縮空気を利用してクランプ操作を実行します。
- それらは、優れたクランプ力を要求する過酷な溶接環境向けの軽量アルミニウム構造を備えています。
- これらのクランプは、ミニチュアデザインと限られた領域用の水平クランプアームを備えています。
- 位置検出用の磁気リングが付属しています。
- これらの二重取り付け面(前面と背面)には、取り付けに便利なネジ穴があります。
- これらは、入力負荷を拡大し、回転運動を線形運動に変換し、リンケージの位置をロックするトグルロックアクションを備えています。
- これらのクランプは、華氏-14〜145度の範囲の温度で動作でき、最大120psiの入力圧力で動作できます。
- これらの Destaco 81L シリーズ空圧パワー クランプは、ピボット ポイントの硬化リベットとブッシュと統合されており、必要な作業位置に合わせてハンドル バーを固定、回転、移動できます。
対応アクセサリー
- Destaco 81L16-1-00: これらの Destaco シール キットは、クランプの機能が妨げられないように設計されており、高性能のワークホールディング、自動化、および封じ込めソリューションを保証します。
- Destaco 8EA-109-1: これらの IP 67 定格センサーは、T スロット溝を持つシリンダーに取り付けられた同ブランドの 81L シリーズ空圧パワー クランプと互換性があり、華氏 -14 度から 140 度の範囲の温度で動作できます。 これらのセンサーは、クランプのシリンダーに取り付けられた磁気リングで作動し、セットアップが簡単な LED を備えています。
規格と承認
- これらの Destaco 81L シリーズ空圧パワー クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
インストール
これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプは、クランプの前面、背面、または側面から取り付けることができるため、簡単な表面取り付けが可能です。
よくある質問
Destaco 空気圧スイング クランプはさまざまなシリンダー ボア サイズで利用できますか?
はい、81L シリーズ Destaco 空気圧クランプは、12 ~ 25 mm の範囲のシリンダー ボア サイズでご利用いただけます。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
クランプの保持能力はどれくらいですか?
クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立てまたは同様の製造プロセス中に機械装置または板金を押さえるクランプの能力を意味します。
Destaco は耐水クランプ センサーも提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
パワークランプとは何ですか?
パワークランプは、自動車産業が自動化によって生産量を増やすために設計された、頑丈なロック式の空気圧クランプです。
パワークランプの利点は何ですか?
パワークランプは、クランプ力を制御し、生産性と生産性を向上させ、繰り返しの生産操作に一貫した効率的なサービスを提供し、自動的に調整されるワークピースをサポートする機能を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明ハウジングおよびキット
- リングプライヤーの保持とロック
- パイプ抽出器
- プラグおよびコネクタブーツ
- 電気的に作動するダイヤフラムバルブ
- チューブ継手
- ハンドツールキット
- ジェネレータ
- 自動車用リフティングツール
- 中括弧と角かっこ
- ALBION ホイールストラップ上のキャスターブレーキキット
- DIXON Dfシリーズプラグ
- ACROVYN 壁紙、ブラジリアン ナッツ、アクロビン
- MILWAUKEE ドレンガンキット、M18 FUEL、0 ~ 700 rpm
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、フランジ付き、バイトン
- HUSQVARNA ダイヤモンドソーブレード
- HUMBOLDT アスファルト還流抽出器
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、2インチピッチ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機