DESTACO810シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | ポートサイズ | 保持力 | クランプアームスタイル | シリンダボア | クランプアームの長さ | 運転時間やサイクル | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 810-UE | 1/8 | 600ポンド。 | Uバー | 1.57 " | 3.57 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥67,505 | |
B | 810-SE | 1/8 | 750ポンド。 | 固体バー | 1.57 " | 3.57 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥72,120 | |
C | 810-S | 1 / 8 NPT | 750ポンド。 | 固体バー | 1.57 " | 3.57 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥95,316 | |
D | 810-U | 1 / 8 NPT | 600ポンド。 | Uバー | 1.57 " | 3.57 " | フェア/ミディアム | -10〜90°C | ¥65,328 |
810シリーズ空気圧トグルクランプ
これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプ (空気圧ホールドダウン クランプとも呼ばれる) は、Destaco 210 シリーズ クランプの空気圧バージョンです。 丸型または T スロット スタイルのセンサーに対応したセンサー対応設計が組み込まれており、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が組み込まれています。 自動車産業や食品・包装産業における組み立てや溶接用途での素早いクランプに最適です。 これらの Destaco 空気圧クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 さらに、これらのポータブル空気圧クランプにより、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 これらは完全に自己完結型であり、安全のために必要なのは圧力源のみです。 これらの Destaco クランプには、空気圧が完全に失われた場合でもクランプを機械的にロックした状態に保つための Togwgle Lock Plus 安全機構が装備されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 さらに、トグル ロック プラス機能により、最大 856 ポンドの力を発揮できます。この空気圧クランプ システムの一部のモデルには、最大 750 ポンドの荷重に対応するボルト リテーナーが統合されており、14 psi の圧力で華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度で動作できます。 これらの Destaco 810 シリーズ クランプは、漏れのない接続を実現する 1/8 NPT のエアポート サイズを備えています。 一部のモデルには、振動に対して確実に接続するためのフランジ付きワッシャーや、最大のクランプ力を得るためにスピンドル付属品が搭載されています。 これらのクランプは、クイック ディスコネクト 2 mm および 5 mm 延長ケーブル (それぞれ CABL-010 および CABL-013) と互換性があります。
また、Destaco 交換用シール キット (810450-40-1-00)、交換用クランプ アセンブリ (810-U-LC および 810-S-LC)、および交換用シリンダー アセンブリ (810CYL) も提供しており、高性能のワーク保持、自動化、封じ込めソリューションを提供し、あらゆる種類の障害物を防止してスムーズかつ連続的なクランプを実現します。
あなたが使用します
これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、組み立て、固定、試験などの用途に適応できます。
特徴
- これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプは、外部流量制御を不要にする内蔵流量制御機能を備えています。
- これらは、丸いTスロットスタイルのシリンダーに対応したセンサーであり、薄型の取り付けと簡単な取り付けを提供します。
- これらのユニットには、トグルロックプラスの安全機能が装備されており、空気圧が完全に失われた場合でもクランプを機械的にロックし、クランプが誤って開くのを防ぎます。
- 位置検出用の磁気ピストンリングが付属しています。
- これらの Destaco クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の範囲の温度、最大 145 psi の圧力で動作できます。
- それらは750ポンドまでの負荷を処理することができます。
- これらの810シリーズクランプは、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持するために、ソリッドおよびUバークランプアームのバリエーションで利用できます。
対応アクセサリー
- Destaco CABL-010 および CABL-013: これらの Destaco クイック ディスコネクト 2M (CABL-010) および 5M (CABL-013) 延長ケーブルは、長さと高さを柔軟に調整でき、複数のクランプ ポイントが必要な領域向けに設計されています。
- Destaco 810450-40-1-00: これらの交換用シール キットは、クランプの機能が妨げられないように、ブランドの 810 シリーズ空気圧トグル クランプと一緒に使用されます。
- Destaco 810-U-LC および 810-S-LC: これらの交換用クランプ アセンブリは、スムーズなクランプ操作を提供します。
- Destaco 810CYL: これらの交換用シリンダー アセンブリは、耐用年数を延ばすために内部潤滑されています。 これらは、高性能のワークホールディング、自動化、封じ込めソリューションを保証します。
規格と承認
- これらの810シリーズ空気圧トグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
これらの Destaco 810 シリーズ空気圧トグル クランプには、ユニットを表面に簡単に取り付けるのに役立つネジ付き取り付け穴のあるフランジ付きベースが付属しています。
よくある質問
Destaco 810 シリーズの空気圧トグル クランプが適切に機能するにはどのようなアクセサリが必要ですか?
Destaco 810 シリーズの空気圧クランプは、適切なクランプのためにフランジ付きワッシャーまたはリテーナー ボルトおよび/またはスピンドル アセンブリに対応します。
空気圧トグルクランプとは何ですか?
空気圧トグルクランプは、機械的な力ではなく圧縮空気を利用して、クランプ力を加えてワークピースを所定の位置に保持します。 それらは複動式空気圧シリンダーで作動します。
空気圧式ホールドダウントグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
Destaco は耐水クランプ センサーも提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
デスタコクランプのリビルドに最適なグリスはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- その他のフック
- 壁に取り付けられたワイヤー棚
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- 拡大鏡測定スケール
- 圧力計校正器
- 顔の保護
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 液面計と視力インジケーター
- プッシュボタン
- 特殊ファンとアクセサリー
- APEX トルクスパワービット
- MICRO 100 左手からのインデックス可能なボーリングバークーラント
- MEGAPRO ロバートソンシリーズインパクトビット、スクエア
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK63F
- HOFFMAN フレームレデューシングブラケット
- WATTS バキュームブレーカ逆流防止装置
- MAGLINER 取付板
- DURHAM MANUFACTURING ラック
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ、203 サイズ