3Mミディアムウォールコールドシュリンクチューブ
形式 | モデル | 収縮後の肉厚 | ケーブル範囲 | 色 | ワイヤー範囲 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8443-2 | 適用範囲 最小直径-最大直径 .350-.560" | 6〜2 AWG | グレー | 6〜2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 2" | EPDM /シリコーンゴム | ¥4,354 | |
A | 8443-6.5 | 適用範囲 最小直径-最大直径 .350-.560" | 6〜2 AWG | グレー | 6〜2 AWG | 0.27 " | 0.56 " | 6.5 " | EPDM /シリコーンゴム | ¥4,311 | |
A | 8445-2.5 | 適用範囲 最小直径 - 最大直径 .420-.720" | 2〜1 / 0 AWG | グレー | 2〜1 / 0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 2.5 " | EPDM /シリコーンゴム | ¥4,828 | |
A | 8445-7.5 | 適用範囲 最小直径 - 最大直径 .420-.720" | 2〜1 / 0 AWG | グレー | 2〜1 / 0 AWG | 0.35 " | 0.72 " | 7.5 " | EPDM /シリコーンゴム | ¥6,287 | |
A | 8447-3.2 | 適用範囲 最小直径 - 最大直径 .550-.950" | 1/0から3 / 0AWG | グレー | 1/0から3 / 0AWG | 0.48 " | 0.95 " | 3 1 / 5 " | EPDM /シリコーンゴム | ¥5,729 | |
A | 8447-8 | 適用範囲 最小直径 - 最大直径 .550-.950" | 1/0から3 / 0AWG | グレー | 1/0から3 / 0AWG | 0.48 " | 0.95 " | 8" | EPDM /シリコーンゴム | ¥5,514 | |
B | 8427-16 | 適用されない | - | ブラック | 250~400キロミル | 0.67 " | 1.38 " | 16 " | EPDMラバー | ¥178,752 | |
B | 8428-18 | 適用されない | - | ブラック | 450~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 18 " | EPDMラバー | ¥291,460 | |
B | 8427-6 | 適用されない | - | ブラック | 250~400キロミル | 0.67 " | 1.38 " | 6" | EPDMラバー | ¥71,963 | |
B | 8428-6 | 適用されない | - | ブラック | 450~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDMラバー | ¥101,373 | |
B | 8429-6 | 適用されない | - | ブラック | 900~1000キロミル | 1.27 " | 2.67 " | 6" | EPDMラバー | ¥98,032 | |
C | 8426-11 | 適用されない | - | ブラック | 2/0~250キロミル | 0.55 " | 1.18 " | 11 " | EPDMラバー | ¥87,443 | |
B | 8428-6M | 適用されない | - | ブラック | 450~800キロミル | 0.95 " | 1.94 " | 6" | EPDMラバー | ¥618,895 | |
B | 8429-18 | 適用されない | - | ブラック | 900~1000キロミル | 1.27 " | 2.67 " | 18 " | EPDMラバー | ¥324,678 | |
B | 8429-9 | 適用されない | - | ブラック | 900~1000キロミル | 1.27 " | 2.67 " | 9" | EPDMラバー | ¥162,613 | |
D | 8430-9 | 製品直径範囲最小-最大1.68-3.69インチ | 1250~2000キロミル | ブラック | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 9" | EPDM /シリコーンゴム | ¥18,030 | |
D | 8430-18 | 製品直径範囲最小-最大1.68-3.69インチ | 1250~2000キロミル | ブラック | 1250-2000kcmil | 1.68 " | 3.69 " | 18 " | EPDM /シリコーンゴム | ¥36,762 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定ツールキット
- トグルスイッチ
- 溶接機ジェネレーター
- フードホース
- 鉄筋腐食ロケーター
- ホースリール
- ネジ
- 消防服および付属品
- 乾式壁および左官ツール
- 車体工具
- KABA ILCO 商用デッドボルト
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター、MERV 11
- FERVI クロスバイス
- PASS AND SEYMOUR Adorne シリーズ刻印パドルスイッチ
- FEBCO マスター シリーズ LF886V 減圧ゾーン検出器アセンブリ
- SPEARS VALVES CPVC FKM補助エンドコネクタセット、SRねじ山付きエンド
- SPEARS VALVES バタフライバルブPVC標準バルブオーバーホールキット、ディスク付き、FKM
- KILLARK リフレクタードーム
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼かさ歯車