DESTACO 9500 シリーズ 空気圧スイング クランプ
Destaco 9500 シリーズの空気圧スイング クランプは、ワークピースの迅速かつ信頼性の高いクランプまたは保持に最適です。 これらのクランプは、CNC 加工、溶接、組立ラインなどの製造現場で使用されます。 これらは、作業中に材料やコンポーネントを所定の位置にしっかりと保持するように設計されています。...さまざまな製造プロセスを実行し、精度と効率を確保します。 空気圧操作により迅速なクランプとアンクランプが可能になり、生産サイクルタイムが短縮され、生産性が向上します。続きを见る
形式 | モデル | シリンダボア | スイング方向 | ストローク | 垂直クランプストローク | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9540150 | - | - | - | - | - | - | ¥10,805 | |
B | 9540153 | - | - | - | - | - | - | ¥13,547 | |
C | 9530-2L | 1.26 " | 左手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥103,746 | |
C | 9530-2R | 1.26 " | 右手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥103,746 | |
C | 9540-2L | 1.57 " | 左手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥121,423 | |
C | 9540-2R | 1.57 " | 右手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥121,423 |
9500シリーズ空気圧スイングクランプ
これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは、狭いスペースにも適応できるコンパクトな設計を特徴としています。 ストローク先端で回転するアームを備え、ロック角度の再現性が高精度なクランプにより、非常に狭い箇所でも簡単にクランプが可能です。 これらのクランプは、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な場合に使用され、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 Destaco 9500 シリーズ クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 これらの複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮し、溶接スパッタから保護するためにシールドされたピストンロッドを備えています。 また、素早いスイングとクランプの動作を保証し、生産性を向上させます。 さらに、左から右へ 90 度の現場で調整可能なスイング方向を提供し、T スロットまたはラウンド スタイル センサーに対応しています。 これらの空気圧クランプは、取り付けが簡単なブロックスタイルの本体を備えており、ストローク全体を通してロッドを保護するロッド溶接カバーが付属しています。 6.5 mm x 5 mm T スロットと 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応でき、現場で調整可能なスイング方向 (左/右) を提供します。 さらに、これらのクランプは数百万サイクルにわたってテストされており、クランプの基本的な機能を向上させ、一貫性を提供する堅牢な設計になっています。 これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で動作できます。 9500 シリーズ クランプには、疲労の少ない最大のクランプ力 (最大合計ストローク 20 mm) を実現するクランプ アームが付属しており、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 クランプの機能を妨げないように、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。
デスタコもご用意しております 標準の空気圧スイングクランプアーム。 これらは、過酷な溶接環境向けの軽量アルミニウム構造と、摩擦クランプ中に安定した接続を提供するロッキングテーパー接続を備えた交換用クランプアームです。
あなたが使用します
これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車および食品および包装業界での固定、試験、組み立て、溶接などの用途に適応できます。
特徴
- 圧縮空気がクランプに供給されると、空気圧シリンダに入り、ピストンを押す圧力が発生します。
- このピストンはリンケージ システムに接続されており、クランプ アームを回転させます。
- クランプアームが下方向にスイング購入に進む、ワークに力を加えてワークを固定します。
- ワークピースを解放するには、空気圧を解放し、バネまたは重力によってクランプアームを元の位置に戻し、クランプを開き、ワークピースを解放します。
対応アクセサリー
- Destaco 952292、953092、954092 & 955092: これらの交換用シール キットは、ブランドの 9500 シリーズ空気圧スイング クランプが妨げられることなく機能するように設計されています。
規格と承認
- これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認定を受けています。
インストール
これらの Destaco 9500 シリーズ空気圧スイング クランプは、複数の取り付けアクセサリの取り付けを可能にするブロック スタイルのボディを備えています。 スピンドルアクセサリに対応するタップ穴を備えたクランプアームが装備されているため、簡単に表面実装が可能です。
よくある質問
Destaco 9500 シリーズの空気圧スイング クランプはさまざまなシリンダー ボア サイズで利用できますか?
はい、Destaco 9500 シリーズの空気圧スイング クランプは、シリンダー ボア サイズ 22 mm、32 mm、40 mm、50 mm でご利用いただけます。
空気圧スイングクランプとは何ですか?
空気圧スイングクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のワークピースをクランプするために設計されています。 これらは、低いクランプ力のみを必要とするアプリケーションに理想的であり、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがない状態を維持して、ワークピースのロードとアンロードを制限しません。
左手と右手のスイングクランプのどちらを選ぶか?
左スイングと右スイングのどちらのバリエーションが理想的かを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りの腕であり、反時計回りに動く腕は左手振りの腕です。
Destaco 空気圧スイング クランプが機能するために必要なアクセサリは何ですか?
空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
か Raptor Supplies より高い保持力を備えた同様の Destaco スイング クランプを提供していますか?
はい、 Raptor Supplies デスタコを提供します 9540-2L, 9540-2R 保持能力160ポンドの空気圧スイングクランプ。
これらの Destaco 空気圧スイング クランプをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- 摩耗や損傷がないか定期的に目視検査を行ってください。
- 破片や金属の削りくずを取り除き、クランプを清潔に保ちます。
- 可動部品には適切な潤滑剤を塗布してください。
- 摩耗または損傷したシールは直ちに交換してください。
- 清潔で乾燥した調整された空気の供給を維持します。
- すべてのボルトと留め具をしっかりと締めてください。
- 適切な機能と安全性を定期的にテストしてください。
- 消耗した部品は純正部品と交換してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋内ゴミ箱
- 六角シャンクドリルビットセット
- A / C冷媒ラインセット
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- ベルトドライブ遠心インラインブロワー
- データとコミュニケーション
- ガス検知
- 高圧洗浄機および付属品
- 砥石研ぎ石
- リフティングハードウェア
- OAKTON 導電率プローブ
- AMPCO METAL 六角キー
- APPROVED VENDOR フォームシート、60280ポリウレタン
- NIBCO 710シリーズ、ティー
- DURHAM MANUFACTURING カバーポーチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 間仕切り壁、吊り金具
- COOPER B-LINE B286シリーズチャンネルエンドキャップ
- HOFFMAN Syspend 180 Max シリーズ フランジ エルボ カップリング
- VERMONT GAGE スチールZGo/NoGoリバーシブルアセンブリ
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ 鋼製平歯車 ピッチ8