DESTACO 850-ME空気圧直線アクションクランプ、G-1 / 8エアポートサイズ
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
アイテム価格 | トグルクランプ |
シリンダボア | 2.48 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
保持力 | 16000ポンド。 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
プランジャーの高さ | 2.63 " |
プランジャーねじサイズ | M16 |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | destaco-850-me.pdf |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 18.31 |
船の長さ(cm) | 52.22 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
Destaco 850-ME 空気圧直線クランプは、製品を所定の位置にしっかりと位置決めして保持し、エラーのない操作を保証するために使用されます。 圧縮空気を使用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 Destaco 630 手動直線アクション クランプの空気圧バージョンとして機能します。 トグルアクション機構を採用し、加えた力以上の力で締め付けることができるエア式直線クランプで、船舶・自動車など一般機械の加工・組立など幅広い用途に最適です。 このノンロック クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例したクランプ力を提供します。 Destaco 850-ME 空気圧直線クランプは、複動シリンダー、クランプ アーム、および加えられる力を倍増するリンケージで構成されています。 この空気圧トグル クランプには、スムーズな動作を実現する流量制御システムが内蔵されており、位置検出用の磁気ピストン リングが備えられています。 堅牢なスチール構造は強度と構造剛性を備え、最大保持容量 16000 ポンドを提供します。 Destaco 空気圧クランプは、空気圧を使用してトグル機構の力でワークピースを所定の位置にクランプし、固定します。 クランプヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 レバーはロングガイドレシオを採用し、各部の高効率化により剛性を確保。 華氏-14度から195度の範囲の動作温度に対応できます。
Destaco 850-ME 空気圧式直線クランプは、食品および包装、自動車産業における溶接、治具試験、自動車部品の組み立てなどのさまざまな用途に使用されます。
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
A. Destaco トグル クランプまたは空気式トグル クランプは、複動式空気圧シリンダで作動し、スムーズな操作を実現します。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースが推奨されますが、空気圧シリンダ シールを扱う場合は Magnalube G グリースを使用する必要があります。
A.保持力または保持能力は、製造プロセス中または組立ラインで機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.ハンドルの色は重要ではありませんが、認識可能な領域を強調し、ハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
A. はい、Destaco は、ほこり、大雨、強力な油圧ジェットから保護するために、IP65 規格に従って特別に設計された誘導センサーを提供しています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. デスタコ ホールドダウン トグル クランプは、トグル機構を介して加えられる荷重を増加させることにより、下向きのクランプ力を加えます。 パッケージ自体にかかるクランプ力がニュートン (N) で指定されていることがわかります。 この情報とトグル クランプのサイズを使用して、工具が木材に加える圧力の程度を計算します。 木材が大きくなればなるほど、必要な圧力も大きくなります。
プロダクト | モデル | プランジャーねじサイズ | ポートサイズ | 保持力 | シリンダボア | プランジャーの高さ | 最大動作温度。 | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 5 / 8-11 | 1 / 8 NPT | 16000ポンド。 | 2.48 " | 2.63 " | -10〜90 Deg.C | エクセレント/ハイ | ¥211,724 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。