DESTACO850シリーズ空気圧トグルクランプ
形式 | モデル | プランジャーねじサイズ | ポートサイズ | 保持力 | シリンダボア | プランジャーの高さ | 最大動作温度。 | 運転時間やサイクル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850 | 5 / 8-11 | 1 / 8 NPT | 16000ポンド。 | 2.48 " | 2.63 " | -10〜90°C | エクセレント/ハイ | ¥211,724 | |
B | 850-ME | M16 | 1/8 | 16000ポンド。 | 2.48 " | 2.63 " | -10〜90°C | エクセレント/ハイ | ¥137,010 |
850シリーズ空気圧トグルクランプ
Destaco 850 シリーズの空気圧トグル クランプは、圧縮空気を使用してクランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持し、自動車業界や食品および包装業界で広く使用されています。 これらのトグル クランプは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーと一体化されています。 これらのクランプには、クランプ ヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーが装備されています。 これらは、汚れた環境 (MIG やスポット溶接など) での用途向けの密閉型設計と、治具にハードパイプで簡単に接続できる非旋回シリンダーを備えています。 これらの空気圧トグル クランプは、丸型および T スロット スタイルのセンサーに対応したセンサー対応設計になっています。 850 シリーズ Destaco 空気圧クランプには、最大保持容量 16000 ポンド (7257.477 kg) の長いクランプ アームが付いています。 これらのクランプは、スムーズなクランプを支援する流量制御システムを内蔵した空気圧シリンダーと、正確な位置検出を保証する磁気ピストン リングを備えています。 これらの空気圧ホールドダウン クランプは、Destaco 650 シリーズ手動直線アクション クランプの空気圧バージョンで、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。 これらの空気圧クランプには 1/8 および G-1/4 インチ NPT ポートがあり、Destaco 850450-63-1-00 交換用シール アセンブリおよびクイック ディスコネクト ケーブル付き Destaco 810169 丸型リード スイッチと互換性があります。
デスタコもご用意しております 858シリーズ空気圧クランプ 最大4000ポンドの耐荷重があり、すべてのピボットポイントに硬化したブッシングとピンがあり、耐用年数が長くなります。
あなたが使用します
Destaco 850 シリーズ空気圧トグル クランプは、食品および包装、自動車産業における溶接、治具試験、自動車部品の組み立てなどのさまざまな用途に使用されます。
特徴
- Destaco 850 シリーズの空気圧トグル クランプは、溶接や自動車部品の組み立てなどの用途向けに設計されています。
- それらは、クランプヘッドに空気圧を加えるために係合できるレバーを備えています。
- これらの空気圧クランプは、丸型センサーとTスロット型センサーの両方に対応したセンサーです。
- スムーズな操作のためのフローコントロールが組み込まれています。
- これらのユニットは、正確な位置検出のために磁気ピストンリングと統合されています。
- Destaco 850 シリーズの空気圧トグル クランプは、最大 16000 ポンドの荷重に耐えることができ、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作できます。
対応アクセサリー
- Destaco 850450-63-1-00: これらの交換用シール キットは、850、850-ME、858、858-E、868 および 868-E クランプ ユニットで使用するように設計されています。
- Destaco 810169: これらの延長コードセットとカップリング ナットは、4 mm の丸い溝を持つシリンダーに取り付けるように設計されています。 クイックディスコネクトケーブルを備えたこれらの丸型リードスイッチは、クランプのシリンダーに固定された磁気リングによって操作されます。
規格と承認
- Destaco 850 シリーズ空気圧トグル クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
Destaco 850 シリーズの空気圧トグル クランプには、ネジ穴付きのフランジ付きベースがあり、簡単かつ確実に取り付けることができます。
よくある質問
空気圧トグルクランプとは何ですか?
Destaco トグル クランプまたは空気式トグル クランプは、複動式空気圧シリンダで作動し、スムーズな操作を実現します。
空気圧トグルクランプはどのように機能しますか?
トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
Destaco クランプを再構築する際に使用するのに推奨されるグリースはどれですか?
Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースが推奨されますが、空気圧シリンダー シールを扱う場合は、Magnalube G グリースを使用する必要があります。
クランプの保持能力は何を意味しますか?
保持力または保持能力は、製造プロセス中または組立ラインで機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
Destaco クランプのハンドルの赤い色は何を意味しますか?
ハンドルの色は重要ではありませんが、認識可能な領域を強調し、ハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
Destaco は耐水性クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、ほこり、大雨、強力な油圧ジェットから保護するために、IP65 規格に従って特別に設計された誘導センサーを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- レンジフードアクセサリー
- 金属加工機械付属品
- 溶接洗浄システム
- ブラックパイプニップルの品揃え
- チェックバルブと逆流防止装置
- 電気ツール
- 冷凍試験装置
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 危険な場所の備品
- APPROVED VENDOR ガードレールポストシングル
- SANDUSKY LEE ステンレス製収納キャビネット、標準扉
- BANJO エルボーホースバーブ
- THOMAS & BETTS LT6FES05Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80天然SRねじ山継手フランジ、SRフィプト
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、FKM O リング
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 30
- BALDOR / DODGE XT25 鉱山用ウイングプーリー