WESCO スチールフレーム ペダルリフト - 四輪ウインチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260020 | プラットフォームリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ¥267,624 | |
A | 260021 | プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ¥287,000 | |
A | 260022 | プラットフォームリフト | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ¥280,795 | |
B | 260023 | ウィンチペダリフト | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ¥282,577 | |
B | 260024 | ウィンチペダリフト | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ¥306,834 |
スチールフレームペダルリフト - 四輪ウインチ
Wesco ペダリフトは、耐摩耗性と耐腐食性を備えたスチールフレームを備えており、パレットの水平持ち上げと輸送を簡単に行うために使用されます。 これらのペダリフトには、フォーク/プラットフォームを上げ下げして荷物を簡単に滑らせるための手回しウインチが装備されています。 最大耐荷重は 750 ポンドで、最大 54 インチの高さの機器を持ち上げることができます。 これらのユニットは、制御された操作性を実現するために、ポリウレタン、ボール ベアリング フロント回転キャスター、ホイール ロックとさらに統合されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステムキャスター
- マシンスケートとローラー機器
- 導電性ビン
- 発煙カートリッジ
- 保護スリーブ
- コンジットとアクセサリー
- 呼吸器の
- 地絡保護
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 溶接オーブンおよび付属品
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ロングディバイダー
- MILWAUKEE キー付きドリルチャック、ミディアムデューティー
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、70ワット
- BANJO FITTINGS バルブ栓
- VULCAN HART ライト
- JACKSON SAFETY フェイスシールドウィンドウ
- HOFFMAN タッチアップペイント
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ EMC フレーム
- MAG-MATE 磁気ピックアップ
- ENERPAC バッテリー