WESCO 260022 4輪ウインチ ペダルリフト、耐荷重750ポンド、リフト54インチ、プラットフォーム30インチ x 22インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォームリフト |
色 | レッド |
最大持ち上げ高さ | 54 " |
吊り上げ高さ最小 | 5.75 " |
負荷容量 | 750ポンド |
ロードセンター | 15 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 60.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 30 " |
プラットフォームの長さ | 22 " |
プラットフォームの幅 | 30 " |
最先端の | ハンドウインチ |
ローラー径 | 3.5 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 91.35 |
船高(cm) | 153.67 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。