ポータブルマテリアルリフト
A-LIFTシリーズハンドウインチリフトトラック、カウンターバランス
形式 | モデル | 容量 | フォークダウンで高さを下げる | 高さフォークを持ち上げる | 高さフォークを持ち上げる | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A-リフト-CB-EHP | ¥515,789 | ||||||||
B | A-リフト-CB-HP | ¥464,996 | ||||||||
C | A-リフト-CB | ¥428,845 |
スチールフレームペダルリフト - 二輪ウインチ
Wesco ペダルリフトは、最大 750 ポンドまでの商品を簡単に持ち上げたり輸送したりするために使用されます。 使用しないときに安定した位置を維持できるホイールロックが装備されています。 二輪ウインチモデルは、プラットホームを最大54インチの高さまで上昇させることができる手動ウインチで、誤った上昇を防止する自動ブレーキが付いています。 これらの Wesco ペダルリフトには、2 x 8 インチ (幅 x 直径) の 22.5 つの固定ホイール、32 x 60.5 x 40 インチ (幅 x 奥行き x 高さ) のフレーム サイズ、および調整可能なフォークが付いています。 Wesco ペダルリフトの幅広いラインナップからお選びいただけます。リフト高さは 54 インチと XNUMX インチです。 Raptor Supplies.
Wesco ペダルリフトは、最大 750 ポンドまでの商品を簡単に持ち上げたり輸送したりするために使用されます。 使用しないときに安定した位置を維持できるホイールロックが装備されています。 二輪ウインチモデルは、プラットホームを最大54インチの高さまで上昇させることができる手動ウインチで、誤った上昇を防止する自動ブレーキが付いています。 これらの Wesco ペダルリフトには、2 x 8 インチ (幅 x 直径) の 22.5 つの固定ホイール、32 x 60.5 x 40 インチ (幅 x 奥行き x 高さ) のフレーム サイズ、および調整可能なフォークが付いています。 Wesco ペダルリフトの幅広いラインナップからお選びいただけます。リフト高さは 54 インチと XNUMX インチです。 Raptor Supplies.
スチールフレームペダルリフト - 四輪ウインチ
Wesco ペダリフトは、耐摩耗性と耐腐食性を備えたスチールフレームを備えており、パレットの水平持ち上げと輸送を簡単に行うために使用されます。 これらのペダリフトには、フォーク/プラットフォームを上げ下げして荷物を簡単に滑らせるための手回しウインチが装備されています。 最大耐荷重は 750 ポンドで、最大 54 インチの高さの機器を持ち上げることができます。 これらのユニットは、制御された操作性を実現するために、ポリウレタン、ボール ベアリング フロント回転キャスター、ホイール ロックとさらに統合されています。
Wesco ペダリフトは、耐摩耗性と耐腐食性を備えたスチールフレームを備えており、パレットの水平持ち上げと輸送を簡単に行うために使用されます。 これらのペダリフトには、フォーク/プラットフォームを上げ下げして荷物を簡単に滑らせるための手回しウインチが装備されています。 最大耐荷重は 750 ポンドで、最大 54 インチの高さの機器を持ち上げることができます。 これらのユニットは、制御された操作性を実現するために、ポリウレタン、ボール ベアリング フロント回転キャスター、ホイール ロックとさらに統合されています。
Versa-リフトドラムリフター
Valley Craft の半動力 Versa-Lift ドラムリフターは、4 つのポリスイベルホイールで簡単に回転できる頑丈なスチールフレームを備えています。 シングルポスト設計により、オペレーターに高い視認性を提供します。 これらのユニットは高さ 48 ~ 94 インチの範囲で利用でき、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。
Valley Craft の半動力 Versa-Lift ドラムリフターは、4 つのポリスイベルホイールで簡単に回転できる頑丈なスチールフレームを備えています。 シングルポスト設計により、オペレーターに高い視認性を提供します。 これらのユニットは高さ 48 ~ 94 インチの範囲で利用でき、最大 800 ポンドの荷重に耐えることができます。
スチールフレームペダルリフト - 二輪油圧式
750つのモールドオンゴム製油圧ホイールを備えたWescoペダリフトは、最大54ポンドの荷物を安全かつ簡単に輸送できるように設計されています。他の商品の上または保管ラックに最大XNUMXインチの高さのアイテムを積み込むことができます。 これらのユニットは、摩擦損失を減らし、負荷のかかった配置を安定させるためのボールベアリングとホイールロックを備えています。 さらに、足で操作する油圧ジャッキが装備されており、プラットフォームを上下させて荷物を簡単にスライドさせることができます。
750つのモールドオンゴム製油圧ホイールを備えたWescoペダリフトは、最大54ポンドの荷物を安全かつ簡単に輸送できるように設計されています。他の商品の上または保管ラックに最大XNUMXインチの高さのアイテムを積み込むことができます。 これらのユニットは、摩擦損失を減らし、負荷のかかった配置を安定させるためのボールベアリングとホイールロックを備えています。 さらに、足で操作する油圧ジャッキが装備されており、プラットフォームを上下させて荷物を簡単にスライドさせることができます。
ハンドウィンチリフト
Wesco ハンド ウインチ リフターは、最大 500 ポンドの荷重に対応するアルミニウム/スチール構造をしています。これらの手動リフトには、2 ~ 165.5 インチの範囲の高さを持ち上げるために簡単に反転できるフォークが付いています。Wesco ハンド ウインチ リフターには、フロント スイベルとフロント スイベルが装備されています。水平位置での輸送を容易にする追加のフレーム上部ローラーを備えた後部固定ホイール。
Wesco ハンド ウインチ リフターは、最大 500 ポンドの荷重に対応するアルミニウム/スチール構造をしています。これらの手動リフトには、2 ~ 165.5 インチの範囲の高さを持ち上げるために簡単に反転できるフォークが付いています。Wesco ハンド ウインチ リフターには、フロント スイベルとフロント スイベルが装備されています。水平位置での輸送を容易にする追加のフレーム上部ローラーを備えた後部固定ホイール。
バリューリフトスタッカー
ウェスコの油圧式バリューリフトスタッカーは、最大880ポンドの荷重とスタッキング荷重に使用されます。これらのユニットには、操作性を制御するためのブレーキ付きポリウレタンスイベルキャスター8.5つとポリウレタンリジッドホイール19.5つが装備されています。 足で操作する油圧ポンプは、プラットフォームまたはフォークを上下させて、荷物を簡単にスライドさせます。 これらのスタッカーはXNUMX〜XNUMXインチの範囲で調整でき、クロムメッキのレール、ハンドル、プラットフォームが付属しています。
ウェスコの油圧式バリューリフトスタッカーは、最大880ポンドの荷重とスタッキング荷重に使用されます。これらのユニットには、操作性を制御するためのブレーキ付きポリウレタンスイベルキャスター8.5つとポリウレタンリジッドホイール19.5つが装備されています。 足で操作する油圧ポンプは、プラットフォームまたはフォークを上下させて、荷物を簡単にスライドさせます。 これらのスタッカーはXNUMX〜XNUMXインチの範囲で調整でき、クロムメッキのレール、ハンドル、プラットフォームが付属しています。
材料リフト基準
形式 | モデル | 全幅 | フォーク長 | フォーク幅 | 保証 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLA-5 STD | ¥858,570 | 見積依頼 | ||||||||
B | SLA-10 STD | ¥1,067,952 | 見積依頼 | ||||||||
A | SLA-15 STD | ¥1,277,407 | 見積依頼 | ||||||||
C | SLC-18 | ¥1,034,333 | 見積依頼 | ||||||||
D | SLC-24 | ¥1,189,485 | 見積依頼 | ||||||||
E | SLC-12 | ¥840,401 | 見積依頼 |
トリプルトラック
ウェスコトリプルトラックは、倉庫、処理施設、ドックで低負荷および高負荷の荷物を持ち上げて輸送するために設計されています。 これらのトラックは、35、45、および85ガロンのスチール/ポリマー/ファイバードラムを処理でき、261162調整可能フォークアタッチメントと261163スリップオンプラットフォームアタッチメントの両方と互換性があります。 ドラムを昇降させるための自動ブレーキ機能を備えた手動操作のウインチと、ホイールロックとペダル作動信号を備えた10つの頑丈なXNUMXインチの頑丈なゴム製ホイールが装備されています。 さらに、全負荷時でも角度方向を可能にするレバー操作のアウトリガー調整メカニズムを提供します。
ウェスコトリプルトラックは、倉庫、処理施設、ドックで低負荷および高負荷の荷物を持ち上げて輸送するために設計されています。 これらのトラックは、35、45、および85ガロンのスチール/ポリマー/ファイバードラムを処理でき、261162調整可能フォークアタッチメントと261163スリップオンプラットフォームアタッチメントの両方と互換性があります。 ドラムを昇降させるための自動ブレーキ機能を備えた手動操作のウインチと、ホイールロックとペダル作動信号を備えた10つの頑丈なXNUMXインチの頑丈なゴム製ホイールが装備されています。 さらに、全負荷時でも角度方向を可能にするレバー操作のアウトリガー調整メカニズムを提供します。
マテリアルリフトストラドル
パワードアルミニウムリフト、500ポンド
Valley Craft の電動アルミニウム リフトは、最大 500 ポンドまでの荷物を電動で持ち上げて輸送できるように設計されています。これらのリフトは軽量アルミニウム製で、操作が簡単な 4 つのキャスター ホイールを備えています。 充電式 24VDC、18Ah バッテリーで駆動され、バッテリーレベルをチェックするためのゲージが装備されています。 スリムな形状なので、狭い出入り口も簡単に通過できます。
Valley Craft の電動アルミニウム リフトは、最大 500 ポンドまでの荷物を電動で持ち上げて輸送できるように設計されています。これらのリフトは軽量アルミニウム製で、操作が簡単な 4 つのキャスター ホイールを備えています。 充電式 24VDC、18Ah バッテリーで駆動され、バッテリーレベルをチェックするためのゲージが装備されています。 スリムな形状なので、狭い出入り口も簡単に通過できます。
マテリアルリフトストラドル/安定化650ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SLA-25 STD | AE2QPE | ¥1,755,245 | 見積依頼 |
ポータブル作業現場リフト、500ポンド。 容量、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リフター-2 | AG7VNF | ¥415,173 | 見積依頼 |
ポータブルマテリアルリフト
マテリアルリフトは、重い部品や機器を持ち上げて輸送するのに理想的です。 それらは、保管を容易にするための工具不要の折りたたみ式構造を備えた標準的な単一の出入り口を介して収容されるように設計されており、最小/最大の高さおよび折りたたみ式の逆フォークを備えています
詳細はこちら
- HVAC制御
- クレーンと花綱設備
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 通信部
- ステンレス鋼
- 直線アクションクランプ
- ロックワッシャー
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- レーザーアイウェアとゴーグル
- DCファン
- GEORG FISCHER PVCインライン、トゥルーユニオンボールバルブ、ソケット/ FNPTxソケット/ FNPT
- WESTWARD 標準メートルラチェットコンビネーションレンチ
- WHITE-RODGERS ファン/制限制御、挿入タイプ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイントライザー スピゴットインレット×ミプトアウトレット マルチエルボ
- EATON CHシリーズサージブレーカ
- EATON モールドケースサーキットブレーカプラグインアダプタ
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブ シャフト、ブロンズ ベアリング、廃棄物パック シール
- WEG ODP 正方形の面の高サービスファクターのプールおよびスパ単相ポンプ モーター
- CHICAGO PNEUMATIC 固定式電気空気圧縮機
- QUIETCOOL 屋根裏換気扇